VIS M16 PAS 35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 vis M16 pas 35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M16 pas 35 est une fixation robuste utilisée principalement dans les applications industrielles et mécaniques. Conçue pour des assemblages nécessitant une résistance élevée, elle est idéale pour les structures métalliques, les machines lourdes et les équipements de construction. Cette vis se distingue par son diamètre de 16 mm et un pas de filetage de 35 mm, offrant un ajustement précis et sécurisé. Fabriquée en acier de haute qualité, elle garantit durabilité et fiabilité même dans des conditions extrêmes. Les professionnels l'apprécient pour sa capacité à supporter de lourdes charges et à résister aux vibrations. Utilisée dans des secteurs tels que l'ingénierie, la construction et la fabrication, elle est essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité des installations complexes.