VIS M16 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 67 vis M16 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Sans tête, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M16 pas 75 sont des fixations industrielles robustes, conçues pour des applications nécessitant une résistance accrue et une précision d'assemblage. Avec un diamètre de 16 mm et un pas de 75 mm, elles assurent une connexion solide et fiable dans des environnements exigeants. Idéales pour les secteurs de l'ingénierie, de la construction métallique et de la fabrication de machines, ces vis offrent une excellente tenue sous des charges importantes. Fabriquées en acier haute résistance ou en matériaux spécifiques selon les besoins, elles résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Leur utilisation est essentielle dans les structures nécessitant une sécurité maximale et une durabilité prolongée. Les professionnels les choisissent pour leur capacité à maintenir l'intégrité structurelle dans des conditions de fonctionnement intenses.