VIS M4 PAS 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 185 vis M4 pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4 pas 1,25 est un élément de fixation essentiel dans les applications industrielles et mécaniques. Conçue pour offrir une connexion robuste, elle est idéale pour assembler des pièces métalliques ou plastiques dans des environnements exigeants. Sa taille standard M4, avec un diamètre nominal de 4 mm et un pas de 1,25 mm, permet une compatibilité étendue avec de nombreux systèmes et composants. Les caractéristiques attendues incluent une résistance à la traction élevée, une précision dimensionnelle rigoureuse et une durabilité face à la corrosion, souvent assurée par des matériaux comme l'acier inoxydable ou l'acier zingué. Utilisée couramment dans la fabrication de machines, les équipements électroniques, et les structures métalliques, elle garantit une fixation fiable et sécurisée, essentielle pour la performance et la sécurité des installations professionnelles.