VIS M4 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 70 vis M4 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Sans tête, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 200 sont des éléments de fixation standards utilisés principalement dans les environnements industriels et professionnels. Elles possèdent un diamètre nominal de 4 mm et un pas de 0,2 mm, ce qui garantit une connexion précise et sécurisée. Ces vis sont souvent employées dans des applications nécessitant une fixation fiable et durable, telles que la construction de machines, l'assemblage d'équipements électroniques ou la fabrication de pièces mécaniques. Les caractéristiques essentielles incluent une résistance élevée à la traction et à la torsion, ainsi qu'une compatibilité avec divers matériaux comme le métal, le plastique ou le composite. Les vis M4 pas 200 sont également disponibles en différentes finitions pour résister à la corrosion et s'adapter à des environnements spécifiques, assurant ainsi une performance optimale dans des conditions variées.