VIS M4 PAS 35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 vis M4 pas 35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 35 sont des fixations industrielles essentielles, conçues pour assembler des composants avec précision dans des environnements professionnels. Le diamètre nominal de 4 mm et le pas de 0,35 mm garantissent une connexion solide et fiable, répondant aux exigences rigoureuses des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et l'électronique. Fabriquées en matériaux résistants comme l'acier inoxydable ou le titane, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et aux températures élevées. Leur conception permet une installation rapide et efficace, facilitant les opérations de maintenance et de montage. Ces vis sont idéales pour des applications nécessitant une tenue mécanique élevée et une durabilité accrue, assurant ainsi la sécurité et la performance des systèmes complexes.