VIS M8 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 127 vis M8 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 200 sont des fixations industrielles essentielles, conçues pour des applications nécessitant une connexion robuste et précise. Avec un diamètre nominal de 8 mm et un pas de filetage de 2 mm, elles offrent une résistance mécanique élevée, idéale pour les structures métalliques, les machines industrielles et les équipements de construction. Leur filetage métrique standard assure une compatibilité avec les écrous et les inserts filetés correspondants, garantissant une installation fiable et durable. Ces vis sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, ce qui les rend adaptées aux environnements exigeants. Elles sont largement utilisées dans l'ingénierie mécanique, l'automobile, l'aéronautique et la construction lourde, où la sécurité et la précision sont primordiales.