VIS M8 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 61 vis M8 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 300 sont des fixations industrielles essentielles pour les assemblages mécaniques. Avec un diamètre de 8 mm et un pas de 3 mm, elles offrent une résistance et une précision optimales pour les applications nécessitant une fixation robuste. Utilisées principalement dans les domaines de la construction, de l'ingénierie mécanique et de la fabrication d'équipements lourds, ces vis garantissent une fixation solide et durable. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion pour une longévité accrue. Les professionnels apprécient leur capacité à supporter des charges importantes tout en maintenant un alignement précis des composants. Ces vis sont idéales pour les structures nécessitant une maintenance minimale et une fiabilité maximale.