Adaptateur pour foret aspirant Quadro-L
ADAPTATEUR POUR FORET ASPI-PLUS-QL
Art. N° 0648120000
EAN 4099618125829
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
Adaptateur d'aspiration avec fermeture rapide par clic pour forets aspirant seul Quadro-L
- Changement rapide et facile du foret grâce à la fermeture rapide par clic
- Peut être utilisé plusieurs fois et combiné avec différents diamètres de foret (modèle durable, qui permet de réduire les coûts)
Indication
- A utiliser uniquement avec les forets aspirant seul Quadro-L
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs pour la classe de poussière M
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Longueur | 55 mm |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!