Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
20 article(s) avec 29 versions trouvées
Corps en aluminium anodisé argent
Corps en élastomère blanc
Cette butée de porte convient à un montage mural. Fixation par vis ou colle
Fixation à quatre points pour une grande stabilité
Corps en plastique gris
Corps en laiton verni
Corps en acier inoxidable brossé 303
Fixation 3 points avec une vis (visible) et deux goupilles darrêt vulcanisées de Ø 8 mm
Butée de porte monobloc adaptée à un montage au sol
Cette butée de porte convient à un montage au sol. Fixation par vis ou colle.
Butée de porte au sol soupe et dure. Fixation par vis ou colle.
Fixation 1 point visible
Invisible 1-point attachment
Corps en acier inoxidable 304
Butée de porte monobloc sans montage, adaptée pour le sol
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.