Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon microfibre

Les chiffons microfibres Würth sont conçus pour offrir une efficacité de nettoyage supérieure dans divers environnements professionnels. Grâce à leur texture unique, ces chiffons capturent efficacement la poussière, la saleté et les graisses sans laisser de traces ni de résidus. Ils sont particulièrement appréciés dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la maintenance pour leur durabilité et leur capacité à être lavés et réutilisés plusieurs fois. Les chiffons microfibres Würth sont également adaptés à l'entretien des surfaces délicates, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeant une propreté impeccable.

Chiffons microfibres : qu’est-ce qu’une microfibre ?

Une microfibre est un filament très fin composé de diverses matières synthétiques, les plus utilisées étant : le polyester (PET), le polyamide (nylon), le polypropylène et le polyéthylène haute densité.

Le polyester apporte l’effet dépoussiérant, dégraissant, tandis que le polyamide apporte le pouvoir absorbant. En règle générale, une microfibre est composée de 70 à 80% de polyester et de 20 à 30% de polyamide.

On distingue 2 types de textiles pour les chiffons microfibres selon leur usage :

  • le jetable : produit mono composant à base de polypropylène ou polyéthylène,
  • le durable : mélange de fibres (polyamide, polyester ou autres).

Pourquoi choisir les chiffons microfibres ?

Les chiffons microfibres présentent de nombreux avantages en matière de nettoyage :

  • Polyvalence : la microfibre est efficace quelle que soit la surface à nettoyer (carrelages, verres, vitres, écrans, aluminium, PVC, bois…) et convient à tous les domaines d’activités. Elle s’utilise à sec pour le dépoussiérage ou humide / mouillée pour le dégraissage et le lavage.
  • Pouvoir abrasif : les zones à entretenir présentent un état de surface plus ou moins rugueux. Pour enlever les salissures présentes dans les interstices, la fibre doit avoir le plus faible diamètre possible.
  • Capillarité : un pouvoir absorbant accru par rapport au coton. Les salissures et l’eau sont drainées à l’intérieur du réseau de fibres.
  • Propriétés électrostatiques : la poussière est attirée comme un aimant.
  • Économique : ses caractéristiques permettant de gagner du temps ainsi que de réduire la consommation en produits de nettoyage.
  • Résistance aux produits chimiques : les fibres synthétiques qui constituent les microfibres (polyamide, polyester) sont plus résistantes aux attaques chimiques que les fibres naturelles.
  • Résistance mécanique : forte résistance à l’usure de par leur nature et leur construction. Les microfibres résistent en moyenne entre 200 et 300 lavages.

A noter : ne jamais utiliser d’adoucissant lors du lavage de textile microfibre. Un rinçage à l’eau permet de lui redonner ses caractéristiques initiales.

En plus de la gamme de chiffons microfibes, profitez également de ces gammes de produits généralement associées : Lustreuses électriquesPolish pour carrosserie et pharesNettoyant pour auto/motoNettoyant pour jantesLustrant pour pneusEquipement de polissagePlateau de ponçage pour lustreuse...