Disques à lamelles pour les professionnels
Les disques à lamelles permettent l'enlèvement de matière, le chanfreinage de chants, l'ébavurage, l'élimination de peinture et rouille, le nettoyage et la finition, le meulage de soudures. Würth propose une large gamme de disques à lamelles pour les professionnels de la construction et de la rénovation.
Découvrez les domaines d’applications conseillés par type de produit
-
Disques à lamelles Corindon : performant pour acier ferreux, acier de construction, métaux non ferreux, laiton, bronze, fonte, aluminium, plastique rigide et pierre.
-
Disques à lamelles Zirconium brun : performant pour tous types d'acier, inox, laiton, bronze, fonte, plastique rigide et pierre.
-
Disques à lamelles Zirconium bleu :
-
Gamme Zebra : performant pour tous types d'acier, inox, aluminium, laiton, bronze, fonte, plastique rigide, pierre, fibre de verre.
-
Gamme Longlife : spécialement élaboré pour le travail de l’acier, de l’inox et de l’aluminium.
-
Disques à lamelles Céramique rouge : spécialement élaboré pour le travail de l'inox, l'acier hautement allié, l'acier à base de nickel ou les alliages de titane.
-
Disques à lamelles Precisio zirconium alumine : utilisation universelle, sur tous types d'acier et d'inox, d'aluminium, de mastic, de bois et même sur de la fibre de verre.
La gamme Longlife : des disques conçus pour durer
Au sein de notre gamme, prenons l'exemple du disque à lamelle de la gamme "Longlife" (longue durée de vie) qui est un des produits les plus appréciés par notre clientèle de professionnels. Il est spécialement élaboré pour le travail de l’acier, de l’inox et de l’aluminium. Parfaitement adapté pour les opérations de surfaçage, d’ébavurage et d’arasage des cordons de soudure. Il répond aux normes EN 13743, et il est en conformité par rapport aux plus hauts standards de sécurité ainsi que par rapport à l’oSa (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs).
Avantages du Longlife :
-
6 couches de lamelles superposées pour une durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure aux produits standards.
-
Auto-affûtage du Zirconium pour une excellente performance de ponçage et un fort pouvoir d’enlèvement de matière.
-
Abrasif auto lubrifié afin de limiter l’échauffement du support.
-
Exempt de fer, de chlore et de soufre pour une absence totale de traces de rouille après utilisation et un respect total de l’environnement et des utilisateurs.
-
Support en tissu polyester ultra résistant pour une faible usure des lamelles.
-
Plateau constitué de plusieurs couches de fibre de verre + lamelles = faible niveau sonore, faibles vibrations et confort de travail optimal.
-
Permet un état de surfaçage régulier sans trace de broutage.
Consultez les détails des fiches produits concernés pour obtenir plus de détails concernant les domaines d’application. Découvrez également nos ponceuses électriques et ponceuses pneumatiques, disques à tronçonner et disques diamant.