Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à tronçonner résinoïde

Les disques à tronçonner Würth sont conçus pour offrir une performance de coupe optimale sur divers matériaux, tels que l'acier, l'inox ou encore l'au. Ces produits se distinguent par leur durabilité et leur capacité à réaliser des coupes précises et nettes, réduisant ainsi l'usure de l'outil et augmentant l'efficacité du travail. Adaptés à une utilisation professionnelle dans des secteurs tels que la construction, la métallerie et la réparation automobile, les disques à tronçonner Würth sont essentiels pour des applications exigeant robustesse et précision. Leur qualité assure également une sécurité accrue pour l'utilisateur lors de la coupe de matériaux résistants. Vous les retrouverez dans de nombreux diamètres pour s'adapter à différents types de meuleuses : 125, 180, 230, 355 mm...

Disques à tronçonner Würth : une coupe précise et efficace pour les professionnels

Les disques à tronçonner Würth sont conçus pour offrir aux professionnels une solution de coupe précise et efficace. Que ce soit pour les travaux de construction, de maintenance industrielle ou d'autres applications spécialisées, ces disques garantissent des résultats optimaux. Leur utilisation permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'assurer une finition soignée et professionnelle.

Würth vous propose une large gamme de disques à tronçonner pour votre meuleuse électrique, sans fil ou pneumatique. Que vous soyez menuisier, serrurier, électricien ou métallier, vous trouverez le disque ou les disques qui vous permettront de fournir un travail de qualité grâce à nos produits haute performance.

Nos disques pour acier, inox, métal ou multi-matériaux ont été conçus dans un souci d’efficacité, de précision et de longévité grâce à une fabrication soignée et des matériaux de qualité tels que la résine phénolique, les fibres de verre, le corindon ou encore le zirconium. Tous les métaux, de l’acier à l’aluminium, en passant par le métal ou l’inox, peuvent être découpés grâce à une meuleuse équipée d’un disque à tronçonner de qualité.

Les disques à jantes pleines conçus par Würth sont idéaux pour tronçonner des matériaux durs nécessitant une découpe précise. Le Zirco + ou le Zebra Galaxio 2 par exemple, sont conçus pour le travail de l’acier et de l’inox, et permettent ainsi une utilisation polyvalente pour un résultat net et une finition parfaite. 

Points forts des disques à tronçonner Würth

Les disques à tronçonner Würth se distinguent par plusieurs atouts qui en font des outils indispensables pour les professionnels. Tout d'abord, leur durabilité est remarquable, assurant une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, leur conception est optimisée pour minimiser les vibrations, ce qui réduit la fatigue de l'utilisateur et améliore la précision de la coupe. Enfin, leur capacité à couper rapidement à travers divers matériaux en fait un choix de premier ordre pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes des disques à tronçonner Würth

Les disques à tronçonner Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions adaptées à différents besoins : 125 mm, 180 mm, 230 mm et 350 mm. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium, qui assurent une performance optimale. En termes de couleurs, les disques sont généralement noirs ou gris, indiquant leur composition abrasive. Ils respectent également les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée pour les professionnels.

Domaines d'applications courants des disques à tronçonner Würth

Les disques à tronçonner Würth sont largement utilisés dans divers secteurs professionnels. Dans le domaine de la construction, ils sont idéaux pour couper des matériaux tels que le béton, la brique et le métal. Dans l'industrie, ils sont parfaits pour la découpe de tuyaux, de profilés métalliques et d'autres composants. Ils trouvent également leur place dans les ateliers de maintenance et de réparation, où leur polyvalence et leur efficacité sont particulièrement appréciées.

Bien choisir son disque à tronçonner

Le choix de vos disques à tronçonner pour meuleuse dépend de plusieurs critères : le diamètre extérieur du disque à tronçonner ainsi que le diamètre de l’alésage dépendent de votre disqueuse (quel soit électrique, sans fil ou pneumatique). Le choix de la matière du disque et son revêtement abrasif dépend lui du type de matériau que vous serez amené à tronçonner ou meuler (acier inox, carrelage, métal, aluminium, etc…). Ainsi les disques en fibres conviennent pour la découpe de matériaux tels que l’inox, l’acier ou le plastique. Pour la découpe de matériaux de construction, tels que le carrelage, la pierre ou le béton, les disques en acier (diamant) sont préconisés. Pour tous les travaux de construction, il est important de rappeler que la sécurité, notamment en utilisant des EPI comme des disques à tronçonner ou d’autres variantes, est un facteur primordial.

Les produits et accessoires Würth sont conçus pour vous apporter confort de coupe et résultat sans bavure, dans le souci d’améliorer votre productivité tout en garantissant votre sécurité. Nos disques pour meuleuses et disqueuses sont conformes à la norme EN 12413 sur les abrasifs agglomérés ainsi qu’au décret 2003-158, et sont labellisés OSA. Lors de l’utilisation de votre meuleuse il est nécessaire de vous équiper pour garantir votre sécurité : gants, protection auditive, masque anti-poussière et bien entendu lunettes de protection sont indispensables.

Conseils d'utilisation des disques à tronçonner Würth

Pour tirer le meilleur parti des disques à tronçonner Würth, il est essentiel de suivre quelques conseils d'utilisation. Assurez-vous que le disque est correctement monté sur la meuleuse avant de commencer le travail. Utilisez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Évitez d'exercer une pression excessive sur le disque pendant la coupe, car cela pourrait entraîner une usure prématurée ou des dommages. Enfin, stockez les disques dans un endroit sec et à l'abri des variations de température pour préserver leur intégrité. En suivant ces recommandations, vous pourrez maximiser l'efficacité et la durabilité de vos disques à tronçonner Würth, tout en assurant la sécurité et la qualité de vos travaux professionnels.