Fixez solidement les panneaux solaires à l’aide de ces vis spécifiques
Les vis de fixation pour panneaux solaires sont des composants essentiels pour l'installation sécurisée et durable des systèmes photovoltaïques. Voici leurs principales spécificités et domaines d'application :
Spécificités des vis de fixation pour panneaux solaires
- Matériaux résistants : Ces vis sont généralement fabriquées en acier inoxydable A2 avec un revêtement spécial pour résister aux intempéries et à la corrosion.
- Conception : elles disposent d’un double filetage, de rondelles, de joints EPDM et d’écrous.
- Prémontage : Certains modèles sont prémontés pour faciliter et accélérer l'installation.
- Adaptabilité : Il existe des versions spécifiques pour différents types de toitures et de structures.
Domaines d'application des vis de fixation pour panneaux solaires
- Structures en bois : Des vis spécialement conçues pour les sous-structures en bois sont disponibles.
- Structures en acier : Des modèles prémontés sont proposés pour les sous-structures en acier.
- Toitures spécifiques :
- Version spéciale pour profil trapézoïdal
- Adaptation aux toitures à panneaux sandwich
- Modèle spécifique pour gainage de toiture ondulé
Ces vis de fixation jouent un rôle crucial dans l'ancrage sûr des panneaux solaires, en s'adaptant à diverses configurations de toitures et de structures porteuses. Elles assurent la stabilité et la longévité de l'installation photovoltaïque, tout en prenant en compte les spécificités des différents matériaux et formes de toiture.
Conseils d’application
- Le respect strict du diamètre de pré-perçage est essentiel.
- Selon les charges structurelles, les fixations pour panneaux solaires WSF doivent être accompagnées de capuchons bombés. Ces derniers doivent être positionnés sur le panneau profilé, puis fixés à l’aide des fixations WSF dédiées.
- La plage de serrage correspond à la distance entre le bord supérieur de la sous-structure, dans laquelle la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée, et le bord supérieur du panneau profilé.