Assemblez des pièces grâces aux goupilles élastiques
Une
goupille élastiqueest un élément de fixation mécanique qui permet d'assembler deux pièces en les reliant par un trou. Elle se compose d'un cylindre métallique fendu sur toute sa longueur, qui se déforme élastiquement lorsqu'il est inséré dans le trou. La goupille élastique exerce alors une pression radiale sur les parois du trou, ce qui assure la liaison entre les pièces. Les goupilles élastiques sont utilisées pour des assemblages temporaires ou démontables, car elles peuvent être retirées facilement en les poussant ou en les tirant.
Flexibilité et fiabilité de ces éléments de fixation
Sont sans nul doute les maîtres mots des goupilles élastiques Würth !
La fonction d’une goupille, qu’elle soit élastique ou non, est de garantir un assemblage à la fois solide et facilement démontable. On peut l’utiliser pour constituer un axe, immobiliser une autre pièce ou comme pièce de sécurité.
Grâce à son élasticité structurelle, une caractéristique qu’elle doit notamment à sa fente longitudinale, une goupille élastique se distingue avant tout par sa flexibilité. Très sûre, elle est également capable de rester dans son logement malgré des contraintes difficiles.
Pour garantir la qualité de votre installation, il ne vous reste plus qu’à faire le point sur vos besoins exacts, notamment en termes de composition, de format mais également de diamètre nominal et de longueur !
Des goupilles élastiques adaptées à vos travaux de montage
Adoptez les goupilles élastiques Würth, les yeux fermés ! Idéales pour la réalisation de toutes vos opérations de fixation, nos goupilles à ressort (série légère/série lourde) ou en spirale se déclinent en différents formats.
Des références robustes
En acier zingué et acier inoxydable, nos goupilles sont en tous points conformes à directive RoHS et sont capables de résister à un cisaillement élevé et aux contraintes les plus difficiles. Grâce à leur structure, la répartition et l’absorption des vibrations se fait de manière homogène et garantit un ajustement optimal.
Une solution pratique, adaptée aux professionnels
Faciles à prendre en main, c’est-à-dire à placer comme à retirer, les goupilles élastiques de votre fournisseur n’endommagent pas les éléments du montage et permettent de travailler en toute sécurité, qu’importent les particularités de l’installation.