Pistolet à cartouches pneumatique : réalisez des joints sans effort à l’aide de l’air comprimé
Besoin d’un rendu irréprochable et uniforme ? Faites confiance aux pistolets à cartouches pneumatiques présents sur le catalogue Würth ! Adaptés à une utilisation professionnelle et aux exigences qui vont de pair, ils sont synonymes d’un excellent rendement !
Pistolet pneumatique : pourquoi l’adopter ?
Contrairement au pistolet manuel, autre incontournable de l’outillage d’un professionnel, qui est plus adapté aux applications ponctuelles, le pistolet à cartouches pneumatique répond à des conditions d’utilisation beaucoup plus intensives.
Parmi les nombreux atouts de ce produit, on peut souligner :
- la qualité de son application : précise et régulière, elle est gage d’un rendu optimal,
- la facilité de maniabilité d’un pistolet pneumatique: il est en effet gage d’un travail efficace et sans efforts, et ce, notamment pour l’extrusion des produits visqueux exigeant une certaine puissance.
À utiliser avec un compresseur ou un réseau d’air comprimé, un pistolet à cartouches pneumatiques garantit un travail rapide et net. L’utilisation d’une cartouche parfaitement adaptée à votre appareil pneumatique est primordiale.
Une gamme de pistolets pour professionnels
Tournée vers les professionnels en quête d’efficacité, la gamme des pistolets à cartouches pneumatiques Würth se veut complète, moderne et parfaitement adaptée aux réalités des chantiers. Nos modèles sont à sélectionner en fonction de la pression de service souhaitée (entre 8 et 10 bars), de leur poids mais également de leurs dimensions.
Quel que soit le modèle disponible choisi, Würth garantit un pistolet pneumatique à cartouche synonyme :
Pour des joints (à base de silicone, acrylique, polyuréthane, MS Polymer…) nets réguliers et sans efforts pour l’utilisateur, même lors des sessions de travail à forte intensité.
- d’une conception ergonomique
Pour une prise en main agréable, quelles que soient les conditions d’utilisation. Nos pistolets sont légers et compacts afin d’être synonyme d’une utilisation et d’un rangement faciles et intuitifs. La gâchette de nos produits est pensée pour faciliter le travail du professionnel.
- mais également de réglages personnalisables
Car tous les chantiers ne se ressemblent pas ! Grâce à une molette permettant de régler précisément le débit mais également à des adaptateurs qui permettent l’utilisation de cartouches et berlingots de différentes contenances (310 ou 400 ml), les professionnels pourront s’adapter à des configurations et des besoins variés selon leurs activités : plomberie, carrelage, carrosserie, menuiserie…