Tournevis à fente/plat : à lame hexagonale, courte, longue ou ronde
Valeur sûre de nos ateliers et de nos boîtes à outils, le tournevis plat, également appelé tournevis à fente, permet de réaliser les travaux les plus courants mais également tous les travaux de précision auxquels vous pourrez être confronté au quotidien. Würth vous propose une gamme de tournevis plats très complète et bien adaptée aux impératifs et exigences de vos chantiers.
Tournevis plat / à fente : caractéristiques et fonctionnalités
Pour gagner en efficacité, mieux vaut adopter le modèle de tournevis à fente le mieux adapté aux caractéristiques de vos vis. Ce type de tournevis plat appartient à la gamme de tournevis dits « à fente ». Il s’agit d’un produit très couramment utilisé et apprécié pour leur grande polyvalence. Ce tournevis plat basique de mécanicien ou d’électricien peut également faire office de tournevis de précision qui permettra, en fonction de la longueur de sa lame, d’accéder à des zones difficiles d’accès. Le tournevis à fente court offrira quant à lui une grande puissance de serrage.
Les modèles de tournevis plats Würth : polyvalence et efficacité au service des professionnels !
Robustes et polyvalents, les tournevis plats Würth répondent aux normes SMS SS 2830 et DIN 5265. Quant à leurs pointes, elles sont généralement conformes aux normes DIN 5264-A et ISO 2380, de quoi satisfaire les professionnels en quête d’un matériel de vissage fiable et robuste !
Disponibles en différentes versions, les modèles de tournevis Würth se déclinent en fonction :
- de leurs dimensions : soit de leur épaisseur et de leur largeur : de 0,4 x 2,5 mm à 2,5 x 14 mm en moyenne,
- de la longueur de leur lame : comprise entre 25 et 300 mm,
- de la longueur de leur poignée : entre 62/31 et 120/40,5 mm.
Des tournevis plats de précision pour tous les travaux
Avec un adaptateur 6 pans, dotés d’une surface de frappe importante ou forts d’un manche trimatière flexible pour davantage d’ergonomie, les tournevis plats de votre fournisseur garantissent puissance, efficacité et le plus grand confort d’utilisation à ceux qui adopteront ces outils manuels.
Mécanicien ou électricien ? Peu importe votre besoin, vous trouverez dans notre gamme le tournevis plats/à fente (ou encore cruciforme, Torx, 6 pans mâle…) adaptés à vos travaux. Nous proposons également des coffrets de tournevis comprenant différentes pièces, embouts ou lames.