Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis isolé VDE

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tournevis isolé VDE

La gamme de tournevis isolés (VDE) pour les électriciens          

Vous êtes en contact avec des sources électriques dans le cadre de votre activité et, pour des raisons évidentes de sécurité, vous souhaitez opter pour un matériel adapté ? Pourquoi ne pas faire confiance à la qualité Würth ? S’étant penché sur les besoins réels des professionnels et notamment, des électriciens les plus exigeants, votre fabricant vous propose en effet des modèles très sûrs de tournevis VDE mais non moins pratiques et capables de faire face aux contraintes du terrain.

Parce que le danger électrique est réel lors des interventions d’un électricien, le tournevis VDE se doit d’être un produit indispensable dans l’outillage d’un électricien. Que le tournevis VDE soit un tournevis VDE plat, un tournevis VDE cruciforme, un tournevis VDE Pozidriv ou un tournevis VDE torx, il demeure indispensable pour assurer un travail en toute sécurité à tout électricien. Ce type de tournevis est une protection : cet outil, avec son manche spécifique et sa lame de la longueur de votre choix, est un véritable indispensable de votre outillage.

Un incontournable de la boîte à outils de l’électricien

Que vous soyez électricien ou un professionnel voué à intervenir de manière régulière sur des éléments sous tension, le tournevis isolé (VDE) est évidemment un indispensable pour réaliser tous types de connexions électriques sur les tableaux et autres appareillages. Votre fabricant a mis son savoir-faire et son sens de l’innovation à votre service et propose des modèles :

  • sûrs et d’une grande fiabilité : tous les tournevis Würth ont été soumis à des tests individuels et ce, conformément à la norme CEI 60900:2012. Les tournevis VDE ou isolés de Wurth sont des outils, quelques soient leurs embouts (plat, cruciforme, Pozidriv, torx), pensés pour vous sécuriser,
  • pratiques et polyvalents : car dotés d’un isolant 50 % plus fin qui permet d’atteindre les vis les plus inaccessibles tout en assurant la plus grande sécurité du professionnel,
  • dotés d’une excellente ergonomie : chez Würth, vous trouverez des modèles forts d’une poignée tri-matière qui assure une prise en main naturelle et agréable. Tous les détails de nos tournevis sont réfléchis pour assurer un confort optimal de travail aux utilisateurs, sans altérer la protection.


Une large palette de tournevis isolés (VDE) Würth

Tous les tournevis isolés (VDE) Würth ont fait l’objet de la plus grande attention et ont notamment subis des tests qui garantissent leur qualité et surtout, leur grande fiabilité. La gamme étant suffisamment large pour répondre à tous les usages, nous conseillons de sélectionner vos pièces en fonction de :

  • le type de leur empreinte (empreinte fente, empreinte PZ1, etc…),
  • l’épaisseur de la lame et la largeur de la lame,
  • la longueur du manche et la largeur du manche,
  • la tension des pièces : selon les modèles, cette dernière pourra être de 1 000 Volts (c.a.) et de 1 500 Volts (c.c.) maximum,
  • des normes associées : DIN ISO 2380-1-B, DIN ISO 2380-I-A, CEI 60900:2012.

Vous retrouverez tout type de pièces de tournevis isolés (VDE), avec l’embout de votre choix : plat, torx, pozidriv ou cruciforme.  Tous ces embouts de tournevis sont primordiaux dans votre outillage : lors d’un chantier, un électricien peut être appelé à utiliser ces différents produits. Grâce aux tournevis isolés (VDE) Würth, vous pouvez travailler dans les meilleures conditions de protection possible.

Nous disposons de nombreux produits différents : vous pouvez ainsi choisir tous les détails de votre futur outil de travail. L’empreinte, la taille, des tournevis isolés slim, le manche, … Toutes les dimensions de tournevis : choisissez le produit disponible dont vous avez besoin et découvrez la qualité des outils Würth.