Boulons SB : les fixations indispensables des structures métalliques
Un boulon SB, pour "Structural Bolt" (boulon de structure en français), selon la norme NF EN 15048, est un type de boulonnerie utilisé dans les constructions métalliques non précontraintes.
Les boulons SB ne nécessitent pas de serrage contrôlé, ce qui les rend plus simples à installer que les boulons dit HR (haute résistance). Les boulons SB travaillent principalement en cisaillement, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour résister aux forces perpendiculaires à leur axe. Ils sont conformes à la norme EN 15048 et sont généralement de classe 8.8, indiquant une résistance modérée par rapport aux boulons HR.
Caractéristiques courantes
- Matériaux : Les boulons SB peuvent être fabriqués en acier zingué, acier galvanisé à chaud ou en inox.
- Classes de résistance : Les classes de résistance courantes pour les boulons SB sont 8.8 et 10.9, ce qui indique leur résistance à la traction.
- Type de filetage : Ils sont souvent disponibles avec un filetage partiel et une tête hexagonale, conformément aux normes ISO 4017 et ISO 4032.
- Marquage CE : Les boulons SB doivent être marqués pour être reconnus conformes après mise en œuvre.
- Diamètre de filetage de M6 à M30. Vous retrouverez un grand nombre de références en M12, M16 et M20 dans la gamme Würth.
- Normes : EN 15 048, ISO 4014, 4032 et 4017.
- Longueurs de 10 à 260 mm.
Domaines d'applications courants
Les boulons SB sont principalement utilisés dans les assemblages de construction métallique non précontraints (au contraire des boulons HR). Ils sont essentiels pour garantir la sécurité et la stabilité des structures métalliques, notamment dans les bâtiments et les infrastructures où des exigences spécifiques de résistance et de conformité sont nécessaires.