Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique

Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique
BORNE I-ON POUR VEHIC. ELEC. 22KW 2XT2S

Art. N° 9501009283

EAN 4065746037914

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique

Art. N° 9501009283

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique 2 prise 7,4 à 22 Kw
  • Courant nominal : 64 A (32 A + 32 A)

  • Puissance max. : 44 kW (22 kW + 22 kW)

  • Protection RCBB : Type MID

  • Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10

  • Assemblage : Autonome

  • Interface utilisateur : Ecran TFT

  • Mode de charge : Mode 3

  • Type de prise femelle : Type 2

  • Type d'activation : Carte RFID (comprend 1 carte MAÎTRESSE et 2 cartes ESCLAVE)

Législation de référence :


  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;

  • EN CEI 61851-1: 2019 ;

  • CEI 61851-21-2 : 2018 ;

  • EN CEI 61439-7: 2020
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Température d'utilisation min./max.

+50 jusqu'à -25 °C

Poids du produit (par pièce)

60,000 kg

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques