Foret béton Max Quadro-L Vario
Foret pour perceuse percussion Vario Quadro-L Max
FORET QUADRO-L VARIO MAX 28X370
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatibilité avec les armatures significativement améliorées
La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage des armatures, par ex.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée du foret et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Capacités d'alésage optimales sur l'ensemble de la durée de vie
Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre de la couronne de perçage
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le perçage
Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à diamètre optimisé pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le perçage.
Centrage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures. Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
Diamètre (Ø) | 28 mm |
Longueur | 370 mm |
Longueur utile | 250 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Nombre de spirales | 2 PCS |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 4 of 4 points |
Précision (système de points) | 4 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)