Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 52X570

Art. N° 0647055257

EAN 4056807568911

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret béton Max Quadro-L Vario

Art. N° 0647055257
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
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.

Compatibilité avec les armatures significativement améliorées


La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage des armatures, par ex.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée du foret et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Capacités d'alésage optimales sur l'ensemble de la durée de vie


Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre de la couronne de perçage



Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le perçage


Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à diamètre optimisé pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le perçage.



Centrage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.

Indication

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures. Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

52 mm

Longueur

570 mm

Longueur utile

450 mm

Nombre d'arêtes de coupe

4 PCS

Nombre de spirales

2 PCS

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

4 of 4 points

Précision (système de points)

4 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max