Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Les produits du quotidien

Café Henri - moulu, en dosettes ou en grains - Sélection Würth
  • Assemblage subtil de cafés d'Amérique Latine.
  • Emballage hermétique pour une fraîcheur garantie.
Balai Elaston robuste pour poussières grossières - humide/sec
  • Support d'arbre métallique très robuste
  • Résistant à l'humidité, utilisable humide ou sec.

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450
Rouleaux de papier
  • 450 feuilles par rouleau, 157m de long.
  • Tolérance de poids ± -5%, 40g/m².
Sac poubelle noir 30 à 130L - résistants & étanches
  • Résistance accrue à la perforation.
  • Etanchéité totale, soudure renforcée.
Mousse nettoyante "Spécial bureautique"
  • Mousse active antistatique de 500 ml.
  • N'altère pas les vernis, ne laisse pas de traces.
Pile alcaline - LR14, LR03, LR6, LR20, 6LR61 - ultra puissante
  • Haute capacité pour une longue durée de vie.
  • Idéale pour appareils à haute consommation.
Lave-glace hautes performrances - antigel -20°C
  • Protection contre le gel jusqu'à -20°C.
  • Additif démoustiqueur pour nettoyage intensif.
Nettoyant carrosserie autoséchant WNC 31 - 5, 25 ou 200L
  • Gain de temps de 30% à 50%
  • Économie d'eau de 50% à 70%
Nettoyant multi-usage économique et efficace - parfum citron
  • Performances de nettoyage exceptionnelles.
  • Formule concentrée pour utilisation économique.
Nettoyant universel ECOLINE pour toutes surfaces
  • Certifié Ecolabel, respectueux de l'environnement.
  • Polyvalent, adapté à toutes surfaces.
Set de 4 chiffons microfibres véhicules
  • Idéal pour préparation véhicules d'occasion.
  • Convient pour intérieur et extérieur véhicules.
Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise
  • Rendement multiplié par 20, économise l'argent.
  • Dissout efficacement saletés et résidus divers.
Liquide de refroidissement organique Si-OAT - jusqu'à -37°C
  • Protection anticorrosion 2.5x supérieure
  • Non corrosif pour joints et durites

Masque de protection Andromeda®

Art. N° 0899102110
Masque de protection Andromeda®
  • Champ de vision panoramique, idéal pour lunettes.
  • Verre en polycarbonate, résistant aux rayures.
Gants de protection Nitrilon résistants pour mécanique/industrie
  • Dextérité exceptionnelle pour petites pièces.
  • Conforme aux normes EN 388, EN 420.
Mallette de premiers secours DIN 13169
  • Support mural verrouillable pour un accès facile.
  • Résiste aux chocs, à la poussière et à l'eau.
Pansement Elast beige élastique pour coupures - sans latex
  • Adhère même sur peau humide ou huileuse.
  • Sans latex, idéal pour peaux sensibles.
Pansement en tissu pour les doigts
  • Adhésif en tissu flexible, confortable.
  • Taille spécifique pour doigts, 20x180mm.

Crème lavante

Art. N° 0893934
Crème lavante
  • Parfum agréable et bon pouvoir moussant.
  • Idéale pour bureaux et locaux sociaux.
Savon rouge microbilles pour salissures d'huile
  • Microbilles naturelles pour nettoyage accru.
  • Idéal pour ateliers auto et mécanique.

Papier toilette 2 plis

Art. N° 0899820124
Papier toilette 2 plis
  • Grande capacité d'absorption.
  • 200 feuilles d'une résistance exceptionnelle.

Désodorisant

Art. N° 089313920
Désodorisant
  • Neutralise complètement les odeurs.
  • Incolore et sans résidus après usage.
Lingettes imprégnées Distrinet pour graisses, traces et huiles
  • Élimine huiles, graisses et lubrifiants.
  • Utilisation facile, sans eau ni savon.
Savon microbilles pour salissure difficile - beige - odeur frais
  • Dissout salissures tenaces et sèches.
  • Respectueux de la peau et de l'environnement.
Huile d'entretien Multi Cobra 5 en 1
  • Elimine la rouille, prévient le gel.
  • Sans résine, acide ou silicone.

Chiffon microfibre vitres

Art. N° 0899900136
Chiffon en microfibre pour le verre et les vitres
  • Ne laisse pas de trace après usage.
  • Absorption maximale en 10 secondes.

Nettoyant soufflant 360°

Art. N° 0893622500
Nettoyant soufflant 360°
  • Élimine poussière, humidité et corps étrangers.
  • Gaz propulseur ininflammable, sûr à utiliser.
Colle instantanée cyanoacrylate pour métal, plastique, caoutchouc
  • Colle en quelques secondes, sans outils.
  • Résiste à des températures de -30 à 80°C.
Nettoyant Sol Écologique Ecoline - tous types de sols
  • Formule végétale, respectueuse de l'environnement.
  • Non moussant, ne laisse pas de traces.
Nettoyant Vitres Ecoline - écologique et efficace
  • Formule écologique, certifiée Ecolabel.
  • Convient pour usage en milieu alimentaire.
Nettoyant pour mousse polyuréthane PU PURLOGIC Clean
  • Solvant haute efficacité, sans résidus.
  • Idéal pour bois, métaux et vêtements.

Dégraissant cuisine

Art. N° 0893117043
Dégraissant cuisine
  • Formule de haute qualité, propreté sans traces.
  • Utilisable sur diverses surfaces, biodégradable.
LINGETTES DESINFECTANTES SANITIZER
  • Large spectre de désinfection, 70% d'hydroalcool.
  • Format pratique, sans rinçage, 80 pièces.
Baume plastiques et cuir
  • Finition mate, non grasse, sans silicone.
  • Durée de stockage après production: 36 Mois.
Chiffon microfibre multiusage
  • Absorption maximale en 30 secondes.
  • Résiste à l'eau de javel et aux produits chimiques.

Ruban d'emballage PP pour carton

Art. N° 0985050...
Ruban d'emballage PP
  • Haute résistance à la déchirure
  • Adhérence fiable, résiste aux UV et au vieillissement
Mètre à ruban de poche avec boîtier en caoutchouc - 5 à 10m
  • Boîtier caoutchouté pour une durabilité accrue.
  • Rétractation automatique du ruban pour une utilisation simplifiée.

Petit niveau à bulle de poche

Art. N° 0714644962
Petit niveau à bulle de poche
  • Aimant à terres rares pour une fixation solide.
  • Résistant aux chocs, idéal pour les travaux rudes.
Escabeau en aluminium avec marches Rivetées
  • Marches rainurées conformes à la norme DIN 51130.
  • Capacité de charge de 150 kg, norme EN 131.

Balai réservoir avec support

Art. N° 0891350340
Balai réservoir avec support
  • Manche ergonomique, accès facile aux zones difficiles.
  • Vaporisation économique pour séchage rapide des sols.

Serpillière ecrue 60 x 100 cm

Art. N° 0891350304
Serpillière ecrue 60 x 100 cm
  • Fibres diverses, 500 g/m², lavable à 90°C.
  • Lot de 5, idéal pour un usage professionnel.
Eponge végétale blonde + fibre verte
  • Capacité d'absorption exceptionnelle.
  • Résistance supérieure au déchirement.

Crème protectrice polyvalente

Art. N° 0893015201
Crème protectrice polyvalente
  • Protection contre produits solvantés/aqueux.
  • Hydratante, une application pour 4 heures.

Décolle étiquette

Art. N° 0893140505
Décolle étiquette
  • Efficace sur diverses surfaces et résidus
  • Parfum agréable d'agrumes, sans silicone
Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2
  • Couple de serrage maximal de 20 Nm.
  • Magasin rotatif pour 12 embouts.
MAGIC CLEANER
  • Ne laisse pas de résidus savonneux.
  • Booste les résultats avec de l'eau chaude.
Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 10 compact
  • Extraction d'eau excellente pour réutilisation rapide.
  • Contrôle permanent du processus de nettoyage.
LOT ASPIRATEUR NETTOYANT MAGIC CLEANER
  • Comprend un aspirateur SEG 10 COMPACT.
  • Inclut un puissant MAGIC CLEANER 5L.
Balai de cantonnier fibres coco
  • Monture en bois pour une durabilité accrue.
  • Fibres coco pour un nettoyage efficace.

Manche à balai

Art. N° 0715735996
Manche à balai
  • Tête ronde avec cône pour fixation facile.
  • Poids idéal (559g) pour un balayage efficace.
Marqueurs pour tableau : stylos de couleur pour écrire sur un tableau blanc
  • Encre sèche rapidement, facile à essuyer.
  • Disponible en Noir, Rouge, Vert, Bleu.
Marqueur à encre Premium superfin et multi-surfaces
  • Utilisable sur toutes surfaces, même enduites.
  • Résiste à l'abrasion, la lumière et les intempéries.

LOT NETTOYAGE

Art. N° 0988045761
Kit d'élimination des déchets - balayette, pelle et sacs poubelles - 102 pcs
  • Idéal pour les grandes opérations de nettoyage
  • Assure une élimination efficace des déchets
Lot Nettoyage véhicule Premium 4 pcs
  • Assortiment de 8 pièces pour divers usages.
  • Qualité premium pour un résultat optimal.

Lot savon

Art. N° 0988045751
Lot savon
  • Savon gel microbilles 4,5L inclus
  • 2 bobines papier recyclé de 1000 feuilles

Pied à coulisse numérique DC1

Art. N° 0715761215
Pied à coulisse numérique DC1
  • Précision de mesure absolue de 0.03mm.
  • Transfert facile des résultats de mesure.

Marqueur à encre DUO Slim

Art. N° 0967909913
Marqueur à encre DUO Slim
  • Deux épaisseurs de trait en un seul stylo.
  • Encre résistante à l'eau et au frottement.

T-shirt de travail Job+

Art. N° M446...0..
T-shirt de travail Job+
  • Coupe ajustée avec bande de renfort au col.
  • Entretien facile, lavable à 40°C.
Mallette à outils avec tous les outils courants 115 pièces
  • Assortiment complet pour atelier et mobile.
  • Boîtier résistant aux chocs, organisé et léger.
Ciseaux universels Solingen en inox
  • Lame en acier inox trempé pour durabilité.
  • Ergonomiques, pour une utilisation sans effort.
Polo de travail Job+ à manches courtes - 93% coton
  • Tissu épais de 190g/m2 pour durabilité
  • Entretien facile, lavable à 40°C