Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Nos solutions sécurité pour le bâtiment

La sécurité est un aspect essentiel de tous les métiers, mais elle est particulièrement importante dans les métiers du bâtiment. En effet, les risques professionnels dans le bâtiment sont nombreux et variés. Les principales causes d'accidents du travail dans le bâtiment sont les chutes de hauteur, les chutes de plain-pied, les manutentions manuelles ou encore les expositions à des substances dangereuses. C’est dans ce contexte que Würth France souhaite bâtir un avenir plus sûr pour l’ensemble de ses clients grâce au développement de solutions sécuritaires.

Actualité Comment sécuriser le travail en hauteur ?

Sécuriser le travail en hauteur va bien au-delà de la simple conformité réglementaire. C'est une étape essentielle pour préserver la vie des travailleurs, réduire les risques de blessures graves et garantir la réussite d'un projet.

Voici les critères principaux à prendre en compte :

  • Évaluation des Risques : Identifier les risques spécifiques liés au travail en hauteur et élaborer un plan de sécurité en conséquence.
  • Formation et Sensibilisation : Assurer que les travailleurs sont formés et conscients des procédures, équipements et risques liés au travail en hauteur.
  • Équipement de Protection Individuelle (EPI) : Utiliser des EPI appropriés tels que harnais, casques et chaussures de sécurité, et s'assurer qu'ils sont correctement ajustés.
  • Les normes en vigueurs : EN 361 (Harnais antichute),EN 362 (Connecteurs et mousquetons), EN 363 (Systèmes d'arrêt des chutes)
Würth

Les offres en promotion* Connectez-vous pour découvrir les prix promos

à partir de 569 € H.T. l'unité
Plateforme de travail pour un espace de travail sécurisé indispensable dans le cadre du décret 2004-924
à partir de 52 € H.T. l'unité
Casque ergonomique et léger. Disponible en blanc, jaune néo et noir
169 € H.T. l'unité
Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de mouvement maximale

Mousqueton ovale en acier

Art. N° 0899032045
7 € H.T. l'unité
Mousqueton à vis en acier
  • Ouverture maximum : 18 mm
  • Conforme à la norme EN 362

Kit antichute 2000, 10 m, 3 pcs

Art. N° 0899032996
229 € H.T. l'unité
Kit complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute à entraînement synchronisé avec une corde de 10 m et un sac de transport
179 € H.T. l'unité
Kit complet comprenant un harnais de sécurité "Basic", un connecteur en Y et un sac à dos

Sangle antichute

Art. N° 0899032903
29 € H.T. l'unité
Avec système coulissant pour un réglage en continu de la position de maintien
* Offre réservée à nos clients Bâtiment

Les formations

Anti-TMS

Outillage prévention des TMS

L'industrie de la construction est en perpétuelle évolution, s'efforçant de créer des environnements de travail plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs. L'un des aspects clés de cette transformation réside dans l'utilisation d'outils et d'équipements conçus spécifiquement pour réduire la pénibilité sur les chantiers. Les tâches exigeantes et physiquement contraignantes qui caractérisent souvent les travaux de construction peuvent avoir un impact significatif sur la santé des travailleurs, entraînant des troubles musculosquelettiques, des blessures et un épuisement prématuré. C'est dans cette perspective, que Würth France développe de l'outillage innovant et ergonomique pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs du secteur de la construction.

Würth tms

Brouette ERGO

Art. N° 0998300105
Répartition idéale de la charge grâce aux doubles roues ce qui aide à prévenir les TMS

Seau Taliagom côté plat 13L

Art. N° 0695770908
Outil qui aide à prévenir les TMS, les ergots tenant l'anse limitent les fléchissements répétés du travailleur et le bord plat réduit l'effort lors des déplacements.

Distributeur manuel, Speedies

Art. N° 5396500100
Protège le dos et les genoux souvent impactés lors de la pose d'entretoises traditionnelles

Entretoise Speedies

Art. N° 53961003..
Protège le dos et les genoux souvent impactés lors de la pose d'entretoises traditionnelles

Entretoise Speedies avec pointes

Art. N° 5396500..0
Protège le dos et les genoux souvent impactés lors de la pose d'entretoises traditionnelles
Réduit de 80% des efforts au desserrage grâce à sa butée à rouleaux

Meule diamant anti-vibratile

Art. N° 0668503125
Elle dispose d'une bague en caoutchouc qui amortit et réduit les vibrations de la machine lors des opérations de surfaçage
eclairage

L'éclairage de chantier

L'installation de l'éclairage sur un chantier de construction est essentielle pour la sécurité et l'efficacité. En plus des normes comme la NF C 15-100 et les recommandations de l'Association Française de l'Éclairage (AFE), voici quelques points importants à considérer :


  • Le choix de luminaires avec un degré de protection IP44 et un niveau IK08 garantit la durabilité et la sécurité dans des conditions exigeantes.
  • L'adaptation de l'éclairage aux différentes zones du chantier est essentielle, avec des niveaux d'éclairement spécifiques pour assurer la sécurité des travailleurs.
  • L'optimisation de la distribution lumineuse, en disposant judicieusement les luminaires pour éviter les zones d'ombre, améliore la visibilité et réduit les risques d'accidents sur le chantier. On peut renvoyer vers la gamme lampe de travail
Découvrez notre gamme lampes de travail
Würth eclairage
Luminosité immédiate sans phase de préchauffage
  • Résiste aux poussières et aux forts jets d'eau
Résistant aux chocs et doté d'un panneau led CMS haute efficacité

Cordon lumineux 30 LED'S

Art. N° 097656355.
Sécable tous les 1M afin de limiter les chutes de cordons
Boitier robuste et ergonomique, facile à transporter
  • Deux modes d'éclairages

Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT

Art. N° 0981146002
Lampe sur batterie
  • Blanc neutre équivalent à la lumière du jour
Lampe de signalisation multi-usage
  • 9 modes de fonctionnement
Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°)
  • Variation d'intensité réglable à l'infini
Anti-TMS

Le balisage de chantier

Le balisage adéquat d'un chantier revêt une importance cruciale. Il assure la sécurité des travailleurs et du public en informant sur les dangers potentiels, les itinéraires d'évacuation et les consignes de sécurité. Cela favorise une organisation efficace, une gestion des risques optimale et la prévention des accidents sur le site. Le respect des normes, la visibilité, la clarté des symboles, le positionnement stratégique des panneaux, la cohérence de la signalisation, et la formation des travailleurs sont autant d'éléments essentiels pour garantir la sécurité sur un chantier de construction.

Würth balisage

Ruban de signalisation

Art. N° 0899615008
Pour fermer, sécuriser et signaler les zones de danger

Chaîne en plastique

Art. N° 0899610612
Pour le blocage, la sécurité et l'utilisation comme une chaîne de ruissellement
Borne multi-usage avec base en PVC recyclé

Cône de chantier

Art. N° 089937397.
Cône de chantier réfléchissant pour la délimintation d'une zone de danger ou de travaux

Tapis de sécurité rouge

Art. N° 095759080.
Les tapis de sécurité éco et pro sont imputrescibles et permettent le drainage des liquides

Marqueur routier Plus

Art. N° 0892175...
Le marqueur routier PLUS a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de visibilité et de durabilité des marquages
Protection

La protection de chantier

assurer une bonne protection de chantier est indispensable. Au-delà de la simple obligation réglementaire, une protection bien planifiée et mise en œuvre comporte des enjeux majeurs pour la sécurité des travailleurs, la préservation des matériaux et de l'environnement, la gestion efficace des coûts et la réalisation réussie du projet.

Würth protec

Bâche antidérapante GRIPTEC

Art. N° 081805015.
Partie inférieure composée d'un feutre antidérapant qui empêche les utilisateurs de glisser notamment dans les escaliers
Offre une protection universelle pour les sols lors des travaux de peinture et de rénovation

Porte anti-poussière

Art. N° 0992419980
Permet l'occultation temporaire de chantiers

Porte anti-poussière

Art. N° 0992419990
Porte en tissu refermable avec revêtement spécial étanche à la poussière avec fermeture éclair
Ruban polyvalent et utilisable sur toute type de surface
Orsy
Découvrez notre solution de gestion de stock
Protection

Le travail en hauteur

La sécurisation du travail en hauteur va au-delà de la conformité réglementaire, visant à préserver la vie des travailleurs, réduire les risques et assurer le succès du projet. Les critères importants incluent une évaluation des risques, une formation et une sensibilisation des travailleurs, l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) conformes aux normes telles que EN 361, EN 362 et EN 363, la stabilité de la surface de travail, l'utilisation d'échafaudages et d'équipements sûrs, des systèmes d'ancrage fiables, des barrières de protection, une communication claire, la limitation du temps passé en hauteur, une supervision compétente et un plan d'urgence pour réagir rapidement en cas d'accident ou de situation dangereuse.

Würth hauteur
Plateforme de travail pour un espace de travail sécurisé indispensable dans le cadre du décret 2004-924
Échafaudage léger en aluminium
Produit combinant un dispositif antichute et un gilet haute visibilité
Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de mouvement maximale
Kit complet pour être en sécurité sur échafaudages
Échafaudage module 2 - Partie centrale
  • Conforme à la Norme EN 1004
Échafaudage module 2 - Partie haute
  • Conforme à la Norme EN 1004
Protection

Les EPI par types de risques

Dans le domaine complexe de la construction, chaque tâche implique des risques spécifiques pour la sécurité des travailleurs. Les Équipements de Protection Individuelle (EPI) sont des alliés incontournables pour faire face à ces risques variés. Des casques pour protéger la tête aux harnais pour prévenir les chutes, en passant par les gants pour éviter les dangers mécaniques, chaque EPI est soigneusement conçu pour répondre à des dangers spécifiques sur les chantiers.

Würth epi

Les EPI par types de risques Utilisation d'outils électroportatifs

Masque pliable FM 1000 avec valve

Art. N° 0899110204
Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides
Sensibilité tactile et confort d'utilisation maximum assuré

Les EPI par types de risques Chute de plain-pied et chutes d'objets

Les bottes de sécurité en cuir fin, souple et durable

Casquette anti-impacts

Art. N° 0899200980
Protection pour la tête, design sportif moderne

Casque de chantier Pro-Tek

Art. N° 0899200260
Conception robuste avec partie supérieure renforcée

Les EPI par types de risques Manutention

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..
Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique
Gant de protection universel et durable

Gant de protection Flexton

Art. N° 08994003..
Gant léger et respirant

Les EPI par types de risques Risques chimiques

Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent

Demi masque HM 175

Art. N° 0899175000
Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
Pour une protection respiratoire contre la peinture à base de solvant
Alliance idéale entre protection, durabilité et confort

Les EPI par types de risques Visibilité

Gant de protection universel offrant un excellent confort d'utilisation

Casque anti-bruit WNA 200/F

Art. N° 0899300430
Excellentes propriétés isolantes
Type de Risque Normes Associées
Protection de la Tête EN 397 : Casques de sécurité pour l'industrie.
EN 14052 : Casques pour les travailleurs en hauteur.
Protection des Yeux et du Visage EN 166 : Équipement de protection individuelle pour les yeux.
EN 169 : Filtres pour soudage et techniques connexes.
Protection des Oreilles EN 352 : Protection individuelle contre le bruit.
Protection Respiratoire EN 149 : Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants.
Protection des Mains et des Bras EN 420 : Exigences générales pour les gants de protection.
EN 388 : Gants de protection contre les risques mécaniques.
Protection des Pieds EN ISO 20345 : Chaussures de sécurité.
Protection du Corps EN 340 : Exigences générales pour les vêtements de protection.
EN 1149 : Vêtements de protection contre les risques d'électrostatique.
EN 13034 : Vêtements de protection chimique à usage limité.
Protection Contre les Chutes d'Objets EN 812 : Casquettes de protection contre les chocs.
Protection des Mains Contre les Risques Chimiques EN 374 : Gants de protection chimique.