Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Logo Grass by Würth

Grass par Würth

Charnières, coulisses et accessoires d'ameublement

Actualité Nouvelle couleur de tiroir disponible : Anthracite ZIRCON

Expert

Avis de l'expert

L'arrivé de ZIRCON dans la gamme NOVA PRO SCALA vous permet de proposer à vos clients des tiroirs minimaliste et sobre. Le caractère minéral et la surface mate aux reflets discrets séduira vos clients en recherche d'intemporallité. Disponible en 4 hauteurs : 63 mm, 90 mm, 122 mm et 186 cm avec réhausse associée.

Cadre Nova Pro Scala H122 COTE-NP-SCALA-ZIRKON-H122-NL400 GRASS
Nouvelle couleur de tiroir disponible : Anthracite ZIRCON

Les machines les plus petites et maniables du marché à batterie interchangeable vous assurent confort de travail et efficacité.

Machine sans fil conçue pour le fraisage
Aspirateur industriel eau et poussières électrique

Sac à poussières en papier ISS

Art. N° 0702400209
Pour particules sèches
Nos fraises et mèches pour mois
Depuis 2004, GRASS est une société à part entière du groupe Würth, bien qu’elle oeuvre avec sa propre marque. Représentée au niveau international, plus de 200 partenaires commerciaux sont présents dans 60 pays. Pionnier de l’industrie du meuble depuis plus de 75 ans, GRASS est spécialiste dans la conception de mouvements de meubles. Chaque année, 3 millions de cuisines sont équipées de systèmes de mouvements de meubles Grass De nombreux prix de design reconnus internationalement en témoignent notamment le German Design Award et le Red Dot Design Award. Qu'il s'agisse de tiroirs, de glissières, de charnières ou d'abattants, GRASS donne vie aux meubles et répond aux exigences des grandes marques de meubles et des architectes d'intérieur les plus renommés.
Würth

Tiroirs Nova Pro Scala Grass

Les tiroirs à double paroi assurent une stabilité latérale optimale, un mouvement synchronisé, un fonctionnement sans bruit et sans à-coups ainsi que des possibilités d’agencement presque illimitées. Une grande palette de coloris, matériaux, lignes de design et formes, le tout complété par un grand nombre de systèmes à poser et de compartimentage haut de gamme, voilà qui fait de Nova Pro une source d’inspiration pour le design de meubles actuel.
Cadre Nova Pro Scala H90 COTE NP SCALA BLANC H90 L500 GRASS
Coulisse sortie totale NOVA Pro Soft-Close Liquid NOVA PRO VL 40KG SOFT CLOSE L500 GRASS
Crochet articulé pour Nova Pro Scala H90/122/186 ATTACHE FACADE SCALA VIS.H90-122-186 GRASS

Tiroirs Vionaro Grass

Les tiroirs Vionaro de Grass (marque du groupe Würth) ont pour base les coulisses Dynapro (Soft-Close ou Tipmatic), éprouvés depuis des années par des millions d’artisans à travers le monde. Ses capacités de charge élevées (40 à 70 kg, ses qualités de coulissement (fluide et léger), ainsi que sa synchronisation d’ouverture en font le système de coulisses le plus adapté à guider les tiroirs Vionaro. Son réglage frontal en trois dimensions intégré permettra à chacun de trouver le bon positionnement et des valeurs de jeu entre façades les plus rationnels. Les profils lisses disponibles en trois couleurs (argent, graphite, blanc neige) et quatre hauteurs (63,89,121,185 mm) permettront à chacun de proposer le tiroir le plus adapté à la typologie de meuble qu’il recherche

Cadre Vionaro H89

Art. N° F135119333
Cadre Vionaro H89 VIONARO GRAPHITE H89 L500 GRASS
Cadre Vionaro H121 VIONARO BLANC NEIGE H121 L500 GRASS
Côté Vionaro H185 VIONARO GRAPHITE H185 L500 GRASS
Cadre Vionaro H249 VIONARO ARGENT H249 L600 GRASS
Coulisse à extension totale Dynapro Soft-Close, Liquid DYNAPRO VL 40KG SOFT CLOSE L500 GRASS
Fixation 3D en zamak avec adaptateur de réglage PIÈCES D'ACCOUPLEMENT DYNAPRO- G/D GRASS

Charnières Grass

Würth propose différentes gammes de charnières invisibles pour meubles de la marque Grass (marque du groupe Würth). Quel que soit le système choisi, elles se démarqueront par leur grande fonctionnalité. Pratiques, elles permettent une ouverture et une fermeture du meuble facile et fluide, quel que soit l’angle d’ouverture souhaité. Ces modèles de charnières sont idéaux pour la fixation des portes d’un meuble de cuisine, d’une armoire ou encore d’un placard.
Charnière invis Tiomos 110 Impresso CHARNIÈRE-TS-IMPRESSO-110-HS-BB-K00 GRASS
Charnière invis Tiomos 110 Impresso CHARNIÈRE-TIOMOS-IMPRESSO-110-HS-BB-K03 GRASS
Charnière invis Tiomos 110 Click-on CHARNIÈRE TIOMOS À PRESSER-110-H-BB-K03 GRASS
Plaque de montage croisé Tiomos 1D EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0 GRASS
Embase cadre réglable à visser TIOMOS EMB. CADRE A VISSER H15 GRASS
Gabarit perçage charnière, SBL-3 GABARIT CHARNIERE SBL3 ENTRAXE 52MM GRASS

Charnière simple OBS 6

Art. N° F1500000..
Avec rouleau et gâchette de fermeture visibles, montage par clip sans outil entre le boîtier et le bras de charnière
Charnière à joint unique avec union rapide robuste

Charnière simple OBS 8

Art. N° F150......
Avec rouleau et gâchette de fermeture visibles, montage par clip sans outil entre le boîtier et le bras de charnière

Boîtier de charnière OBS 6/8

Art. N° F1500000..
Montage par clip sans outil entre le boîtier et le bras pivotant

Relevants

Ouverture facile, accès aisé à l’intérieur des armoires et fermeture en douceur et sans bruit : telles sont les caractéristiques particulières de la gamme de relevants.
Système relevage de portes pivotantes Kinvaro T-65 KINVARO T-65 GRASS
Système de relevage Kinvaro T-76 KINVARO T-76 GRASS
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 KINVARO F-20 TYPE 3 B GRASS
Ferrure d'abattant Kinvaro T 71 KINVARO T-71 GRASS
Système de relevage de portes basculante Kinvaro S-35 GRASS
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 KINVARO F-20 TYPE 5 C GRASS
Guide de choix : Astucio
Découvrez Astucio, leconfigurateur en ligne de tiroirs sur-mesure en bois ou en métal. Würth vous accompagne en quelques clics, pour créer les tiroirs dont vous avez besoin pour vos projets d’agencement intérieur ! Gagnez du temps sur vos chantiers en personnalisant vos tiroirs, en créant vos devis et en passant vos commandes directement sur notre Eshop parmi notre large gamme.

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Besoin des données de produits Grass pour vos logiciels de CAO ? Téléchargez-les ci-dessous :

Télécharger les données CAD des produits Grass

Télécharger
les données CAD
des produits Grass

Grass, une marque du groupe Würth

Würth propose les produits d’agencement du fabricant autrichien Grass, une marque du groupe Würth. Depuis plus de 60 ans, Grass fait partie des fabricants leaders sur le marché de l’agencement en matière de systèmes d’ouverture et de fermeture. Les systèmes de coulisses, de charnières, d’abattants et d’armoires d’angle de Grass qui équipent des meubles de marques renommées tout autant que ceux de l’artisanat haut de gamme.

Les produits de la quincaillerie d’ameublement Grass sont fabriqués en Europe (Allemagne, Autriche et République Tchèque) ainsi qu’aux USA (systèmes de charnières, de tiroirs et de guidage).