Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Climaticien Frigoriste

Actualité du mois

Pose de splits
Adptation aisée pour les surfaces en pente
  • Solution de pose rapide et polyvalente
  • Economique et léger
Adptation aisée pour les surfaces en pente
  • Solution de pose rapide et polyvalente
  • Réglage facile
Support horizontal pour toiture evolution
  • Solution de pose rapide et polyvalente
  • Matière résistante aux UV
Avec matériel zingué, supports antivibrations et kit de montage mural
  • Paire de supports de montage avec barres coulissantes
  • Finition : Plastique

Goulotte de climatisation

Art. N° 09731.000.
Pour montage extérieur entre le compresseur et l'unité interne
  • Goulotte de climatisation
  • En PVC résistant
Gant de protection universel et durable

Mes Nouveautés

Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD
  • Appareil compact à grand écran couleur
  • Largeur : 73,5 mm
Nombre de pièces de l'assortiment : 18 PCS
  • Lot de fixation avec sup. de rail de montage
  • 18pcs
Nombre de pièces de l'assortiment : 450 PCS
  • Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé
Nombre de pièces de l'assortiment : 33 PCS
  • Pour câbles métalliques
  • Lot Attache IP-FIX

Fixations

Cheville en EDPM

Art. N° 09033....
Réduit les vibrations
  • Cheville en EDPM
  • Isole
Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé
  • Sans halogène ni silicone

Cheville PLX

Art. N° 090.......
Pour charges légères dans la plupart des supports pleins ou creux
  • Fine collerette pour un affleurement minimum
  • Quatre ailettes anti-rotation
Silent-block caoutchouc/métal type A
  • Un large éventail d'applications
  • Conçu en caoutchouc naturel
Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique
  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
  • Pour fixer des éclairages

Cheville à frapper

Art. N° 09037....0
Mise en œuvre rapide et économique
  • Convient également aux conduits
  • Cheville avec vis pré-montée

Produits chimiques

Système adhésif : Auto-adhésif
  • Bande isolante de finition clim
  • Couleur : Anthracite
Très bonne isolation acoustique et thermique
  • Excellente stabilité dimensionnelle
  • Grande vitesse d’expulsion
Scellement chimique en polyester peu coûteux
  • En polyester, mortier spécial sans styrène
  • Mortier spécial bicomposants WIT-P 200

Kit scellement chimique WIT-P 200

Art. N° 5918201152
Cartouche utilisable avec un pistolet à silicone standard
  • Kit livré en blister permettant de réaliser 4 points de fixation
  • Base chimique : Polyester bi-composant
Effet bactéricide, fongicide et virucide
  • Parfum menthe ou modern wood
  • Valve gros débit
Pour une utilisation universelle, en intérieur et en extérieur
  • Installation rapide avec capacité de charge plus précoce
  • Ciment de montage à prise rapide

Equipements

Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets
  • Grande concentricité et précision de course latérale
  • Nouvelle forme de dents
Puissance de perçage et de percussion réglable
  • Indication des dysfonctionnements
  • Utilisation confortable

Foret de carotteuse, Combi Max

Art. N° 0647340..
Pour le béton, la brique et la pierre naturelle
  • Foret de carotteuse avec filetage arrondi
  • Foret de carotteuse, Combi Max

Extension, Combi Max

Art. N° 0647301280
Avec un adaptateur pour le support SDS-max
  • Barre d'alésage avec convoyeurs hélicoïdaux
  • Pour des profondeurs de perçage variables

Adaptateur Combi Max

Art. N° 0647300000
Type d'empreinte : Convient pour SDS-max
  • Avec filetage rond interne
  • Longueur : 100 mm

Foret béton Plus Quadro-L Vario

Art. N° 064805....
Guidage optimal dans le trou percé
  • Foret béton Plus Quadro-L Vario
  • Centrage précis

Outils de mesure et lasers

Mesure de la puissance
  • Mesure de la tension
  • Mesure du courant

Mini-multimètre numérique

Art. N° 071553 370
Appareil compact pour mesurer la tension
  • Le courant continu et alternatif
  • Test de tension sans contact

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..
Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
  • Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur
  • Fixations d'extrémité amovibles

Laser multiligne vert MLPG-22

Art. N° 5709300116
Utilisation universelle même sur de longues distances
  • Nombreuses options de fonctionnement
  • Lignes laser à très bonne visibilité

Laser multiligne rouge MLPR-22

Art. N° 5709300115
Utilisation universelle même sur de longues distances
  • Différents modes de fonctionnement
  • Facile à utiliser

Thermomètre laser infrarouge

Art. N° 071553 110
Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
  • Réglage numérique du degré d'émission
  • Résultats affichés avec une décimale

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et le matériel Würth pour les climaticiens et frigoristes

Les climaticiens et frigoristes sont des professionnels qui interviennent sur des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation ou de réfrigération. Ils doivent disposer d'un outillage et d'un matériel adaptés à leurs besoins spécifiques, tant en termes de qualité, de performance que de sécurité.

Würth, spécialiste de la vente d'outillage et de matériel pour professionnels, propose une gamme complète de produits destinés aux climaticiens et frigoristes. Que ce soit pour la pose, la maintenance ou le dépannage des installations, Würth offre des solutions adaptées à chaque étape du métier.

Parmi les produits proposés par Würth, on peut citer :

  • Les outils électroportatifs : perceuses, visseuses, scies sauteuses, meuleuses, etc. Ces outils sont conçus pour offrir une grande autonomie, une ergonomie optimale et une résistance aux conditions difficiles. Ils sont équipés de batteries performantes et interchangeables, ainsi que de systèmes de protection contre la surchauffe, les surcharges ou les chocs.
  • Les outils manuels : pinces coupantes, pinces à sertir, clés à molette, tournevis, etc. Ces outils sont fabriqués avec des matériaux de qualité et bénéficient d'un traitement anticorrosion. Ils sont également dotés de poignées ergonomiques et antidérapantes pour un confort d'utilisation optimal.
  • Les produits chimiques : colles, mastics, mousses, dégraissants, etc. Ces produits sont formulés pour répondre aux exigences des climaticiens et frigoristes. Ils permettent d'isoler, de calfeutrer, de coller ou de nettoyer les différents éléments des installations. Ils sont compatibles avec les matériaux courants tels que le béton, le bois, le métal ou le plastique.
  • Les consommables : visserie, boulonnerie, rondelles plates, chevilles plastiques, etc. Ces consommables sont sélectionnés pour garantir une fixation solide et durable des installations. Ils sont adaptés aux différents supports et aux différentes contraintes mécaniques ou thermiques.
  • Les équipements de protection individuelle (EPI) : gants, lunettes, casques, chaussures de sécurité, etc. Ces équipements sont indispensables pour assurer la sécurité des climaticiens et frigoristes lors de leurs interventions. Ils sont conformes aux normes en vigueur et offrent un haut niveau de protection contre les risques électriques, les coupures, les chutes ou les brûlures.

Würth accompagne les climaticiens et frigoristes dans leur quotidien en leur proposant un service de proximité et de qualité. Würth dispose en effet de plus de 200 magasins en France où les professionnels peuvent trouver tous les produits dont ils ont besoin. Würth propose également une boutique en ligne qui permet de commander facilement et rapidement plus de 100 000 références. Würth met aussi à disposition des clients un service après-vente réactif et efficace.

Würth est donc le partenaire idéal des climaticiens et frigoristes qui recherchent un outillage et un matériel performants, fiables et adaptés à leur métier.