Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Charpente et Construction Bois

Actualité du mois

Offre premium Assy 4

Mes Nouveautés

Permet de gagner du temps et de l'argent
  • Toits, murs et planchers
  • Technologie
Design : Etanche en toutes circonstances
  • Etanche et résistant à l'abrasion
  • Forme de pointe : Pointe ronde
Evacuation très rapide de la poussière de perçage
  • Foret aspirant Quadro-L adapté pour SDS-plus
  • Perçage très facile et précis
Fraisage facile dans le bois dur/tendre
  • Sécurité maximale de serrage excessif
  • Transmission de puissance idéale
Transmission de puissance idéale
  • Couple de rupture plus élevé
  • Filetage progressif
Transmission de puissance idéale
  • Couple de rupture plus élevé
  • Filetage progressif

S'équiper, se protéger

Poignet tricoté élastique
  • Confort optimal
  • Support durable

Lunettes de protection CEPHEUS®

Art. N° 0899102250
Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
  • Revêtement résistant aux rayures des deux côtés
  • Lunettes de protection légères et bien ajustées

Bouchons d'oreilles x-100

Art. N° 0899300331
Excellente reconnaissance de la voix
  • Excellentes propriétés isolantes
  • Très confortable
Kit complet pour les travaux d'échafaudage
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 3 PCS
  • Kit deplac. echaffaudage / nacelle
Pansement Pour toutes les blessures et coupures
  • Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie
  • Pas de résidus

L'équipement du charpentier

Etais de mur réglables

Art. N° 0962980300
Etais tirant/poussant pour le réglage d'aplomb de murs
  • Réalisés en acier finition zinguée
  • Extensibles de 200 en 200 mm

Bâche antidérapante GRIPTEC

Art. N° 0818050153
Film polyéthylène intégré à la bâche
  • Fibre traitée par le procédé GRIP
  • Modèle Absorbant
Extrêmement résistante et d’une grande souplesse
  • Réparable, par patch adhésif ou par soudure
  • Coloris gris clair

Tréteau de montage aluminium

Art. N° 0962931910
Pour une utilisation sur les chantiers et en atelier
  • Matière : Aluminium
  • Finition : Brut

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 0899800626
Des sacs fins aux performances améliorée
  • Résistance accrue
  • Etanchéité totale

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450
Qualité alimentaire adaptée
  • Paquets de 2 rouleaux
  • En cellulose

La visserie bois

Réduction significative de la force requise
  • Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Transmission de puissance idéale
Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Transmission de puissance idéale
  • Filetage progressif
Assemblage vissé esthétique sur la surface du bois
  • Valeurs de résistance et ductilité élevées
  • Pas de serrage excessif ou de dénudage
Assemblage vissé esthétique sur la surface du bois
  • Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Meilleur ancrage
Réduction significative de la force requise
  • Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Transmission de puissance idéale
Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Transmission de puissance idéale
  • Meilleur ancrage

L'étanchéité à l'air

Manipulation facilitée due à un faible poids
  • Résistance à la déchirure élevée
  • Gain de temps lors de la pose

Ecran pare-pluie Perspire HPV TR1

Art. N° 0681001396
Manipulation facilitée due à un faible poids
  • Haute perméabilité à la vapeur d'eau
  • Gain de temps lors de la pause

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Art. N° 0681000267
Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur
  • Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu
  • Recyclable et écologique
Excellente adhérence initiale et finale
  • Application rapide, facile et sûre
  • Sans solvant
Hautement perméable à la vapeur
  • Résistance élevée aux UV
  • Inflammabilité normale

Closoir WÜTOP® Uni Roll

Art. N° 068100008.
Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains
  • Extrêmement flexible et facile à installer
  • PVC stable aux UV

Les connecteurs de charpente

Pied de poteau réglable 100-170

Art. N° 0681490150
Pied de poteau réglable
  • Revêtement zingué
  • En acier traité

Support de montant D-F-H/R3R

Art. N° 0681492001
Support pour montant robuste
  • Avec boulons d'ancrage
  • Réglable en hauteur
Ailettes orientées vers l'extérieur
  • Usage universel
  • Matière : Acier
La cornière A avec toile est idéale pour des raccords porteurs bois-bois
  • Finition: Galvanisé
  • Design : Avec tige

Connecteur pour poutre dissimulé

Art. N° 0681352...
L'angle de vissage est déterminé par le guide en tôle
  • Faible profondeur d'installation
  • Haute capacité de charge

Clou à peigne / pointe d'ancrage

Art. N° 0681940...
Clou à peigne / pointe d'ancrage
  • Diamètre: 4 mm
  • Acier zingué

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et équipement pour les charpentiers et constructeurs bois

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les constructeurs de maisons en bois et charpentiers de toute la France, en leur mettant à disposition une offre de plus de 40 000 références en matière d'outillage et d’équipement pour professionnels. Membranes d’étanchéité, écrans de sous toiture, mastics silicones, lattes de ventilation, vis à bois et rubans adhésifs sont autant de produits indispensables qui ont été développés par Würth afin de proposer des solutions performantes aux spécialistes de la construction en bois et de la charpente, qui exigent, à juste titre, fiabilité et durée de vie de leurs produits.

Pour chaque étape, Würth vous propose des produits d’outillage et équipement professionnel dont voici quelques essentiels :

  • Transporter l’ossature et signaler le chantier : sangles d’arrimage, anneaux de levage, sangles plates, films transparents, rubans de signalisation…
  • Fixer et étanchéifier une lisse basse : bandes d’arase, fraises, goujons d’ancrage, vis de réglage, perceuses à percussion…
  • Installer l’ossature : étais de mur, presse de charpentier, connecteurs d’assemblage (ex : équerres), vis à bois en acier zingué ou inox
  • Relier l’ossature : vis à bois, sabots de charpente, étrier à queue ronde, vis à filetage métrique…
  • Réaliser l'étanchéité de la maison : cloueurs sans fil, rubans d’étanchéité, écrans de sous-toiture, écrans pare-pluie ou de sous-toiture, closoirs…
  • Poser et étanchéifier les menuiseries extérieures : bandes VKP, équerres de menuiserie, mastics silicones, colle étanche PU 40, pistolets à mastics…

En termes de gammes d’outillage et matériel pour charpentiers et professionnels de la construction bois, nos gammes s’articulent principalement autour de :

  • Visserie : vis à bois, pour plaque de plâtre, à filetage métrique, à tôle, à béton, autoperceuses…
  • Chevillage : plastiques, chimiques, métalliques…
  • Machines : à gaz/poudre (ex : cloueurs), sans fil, électriques et à air comprimé (ex : meuleuses, visseuses, scies sabres…).
  • Outillage : tous les outils indispensables aux charpentiers et spécialistes de la construction en bois : pinces, tournevis, marteaux de charpentier, clés, outils de coupe spécifiques…
  • Outils coupants : forets (à bois, à métal…), lames de scies, fraises, tarauds…