Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Gros Œuvre

Actualité du mois

Préparation des surfaces et étanchéité

Porosurf

Art. N° 0893000205
Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux traités
  • Protège et imperméabilise
  • Hydrofuge de surface
Nettoyage des outils à l'eau
  • Produit en phase aqueuse
  • Teinte bleutée
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu
  • Grand entonnoir de remplissage
  • Travail mobile sans fatigue
BITUPRO LATEX est un mélange de bitume et de résines
  • Base chimique : Bitumes
  • Type de récipient : Seau

Enduit à base de bitume Bitupro

Art. N° 089056 100
Donne un revêtement souple après séchage
  • Imperméable et résistant à la corrosion
  • Enduit à base de bitume Bitupro
Protection de surfaces

Mes Nouveautés

Protège l'utilisateur des risques pour la santé
  • Remplacement rapide et facile du foret
  • Très facile à nettoyer

Le travail des matériaux

Pour le béton, la brique et la pierre naturelle
  • Couronne de perçage creuse pour marteau
  • Fournie sans foret à centrer

Extension, Combi Max

Art. N° 0647301280
Adaptateur avec filetage rond interne et goujon
  • Barre d'alésage avec convoyeurs hélicoïdaux
  • Le système modulaire

Foret béton Plus Quadro-L Vario

Art. N° 0648058026
La mèche de centrage spéciale assure un centrage très précis
  • Guidage optimal dans le trou percé
  • Centrage précis
Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide
  • Accélération du processus de perçage global
  • Géométrie de coupe optimisée
Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis
  • Idéal pour effectuer des trous de carottage
  • Pointe d'attaque optimale
Nombre de pièces de l'assortiment : 8 PCS
  • Poids du produit (par pièce) : 1,967 kg
  • Diamond dry core drill bit

Fixation et ancrage

Fiabilité maximale des assemblages à vis
  • Transmission de puissance idéale
  • Vis spéciale à filetage total
Réduction significative de la force requise pour le vissage
  • Valeurs de résistance et ductilité élevées
  • Transmission de puissance idéale
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
  • ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Acier zingué
  • Transmission de puissance idéale
Pointe en acier trempé galvanisé brillant
  • Tête fraisée quadrillée
  • Corps lisse

Pointes TPO En vrac, carton

Art. N° 047853070
Pointes TPO acier brut lisses
  • Tête plate ordinaire
  • Lisse
Pour une utilisation universelle avec toutes les agrafeuses adaptées
  • Finition : Zingué
  • Matière : Acier

La chimie du bâtiement

Ruban polyvalent et utilisable sur toute type de surface
  • Bonne adhésion sur tous types de support
  • Se déroule bien, même par temps froid

Bande toilée PLUS

Art. N° 0992935170
Base adhésive : Caoutchouc naturel
  • Bande toilée universelle
  • Déchirement facile

LOT SOUS DALLAGE + RUBAN

Art. N° 0988001103
Ruban PVC + film d'étanchéité
  • Lot sous dallage ruban
  • Lot 15 pcs
Haute résistance à l'eau et à la vapeur
  • Haute résistance aux intempéries
  • Haute résistance au cisaillement
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
  • Sans résine, sans acide et sans silicone
  • Lubrifie, nettoie et entretient

Huile hydraulique HV ISO 46

Art. N° 0897046025
Démarrages à froid facilités, parfaite lubrification à chaud
  • Fluide hydraulique minéral à haut indice de viscosité
  • Filtrable avec ou sans présence d’eau

La protection sur chantier

Chaîne en plastique

Art. N° 0899610612
Haute résistance aux intempéries
  • Résiste à l'abrasion
  • Non conducteur

Pointe de marquage

Art. N° 0993997033
Pour bloquer rapidement et facilement l'accès aux chantiers
  • Longueur : 1,25 m
  • Diamètre : 13 mm

Tapis de sécurité rouge

Art. N° 095759080.
Les tapis de Sécurité Rouge Eco
  • Pro permettent de matérialiser
  • Le film moquette rouge
Poids du produit (par pièce) : 10000 g
  • Matière : Caoutchouc
  • Design : Carrelage

Gant de protection Nitrilon

Art. N° 08994429
Gants tricotés fins extrêmement résistants
  • Paumes enduction en nitrile
  • Poignets élastiques
Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
  • Durabilité extrême
  • Bon ajustement

Machines

Permet un travail adapté aux matériaux et près des bords
  • Manipulation optimale de la machine
  • Système sans poussière
Protection pour l'utilisateur et la machine
  • Travail ergonomique et sans fatigue
  • Idéale pour le ponçage des bords
Compact et léger avec surface de travail en aluminium
  • Faisceau laser pour une découpe précise
  • Démarrage progressif
Scie circulaire sans fil robuste et puissante pour le travail du bois
  • Compatible avec les rails de guidage
  • Travail en toute sécurité
La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S
  • Progression parfaite du travail
  • Durée de vie prolongée
Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
  • Broche de perçage à changement rapide
  • Convient aux gauchers et aux droitiers

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et le matériel proposé par Würth pour le gros oeuvre

Le gros oeuvre est une étape essentielle dans la construction d'un bâtiment. Il regroupe les travaux de fondation, de maçonnerie, de charpente et de couverture. Ces travaux nécessitent un outillage et un matériel adaptés, performants et sécurisés. C'est pourquoi Würth vous propose une gamme complète de produits pour le gros oeuvre, que ce soit pour la préparation du chantier, la fixation, le perçage, le sciage, le levage ou la protection.

La préparation du chantier est primordiale pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Würth vous offre des solutions pour le traçage, le nivellement, la mesure, le balisage et le nettoyage du chantier. Vous trouverez par exemple des lasers rotatifs, des mètres rubans, des cordeaux traceurs, des balises de signalisation ou des aspirateurs industriels.

La fixation est un élément clé du gros oeuvre, qui garantit la solidité et la stabilité des structures. Würth vous propose des systèmes de fixation adaptés à tous les supports et à toutes les charges. Vous pourrez choisir parmi des chevilles, des vis, des clous, des boulons, des écrous ou des rondelles. Würth vous offre également des solutions innovantes comme les fixations chimiques ou les scellements par injection.

Le perçage est une opération courante dans le gros oeuvre, qui permet de réaliser des trous dans les matériaux les plus durs. Würth vous propose des outils de perçage puissants et robustes, comme des perceuses à percussion, des perforateurs ou des carotteuses. Vous pourrez également choisir parmi une large gamme de forets adaptés à chaque matériau : béton, bois, métal ou carrelage.

Le sciage est une autre opération fréquente dans le gros oeuvre, qui permet de découper les matériaux selon les dimensions souhaitées. Würth vous propose des outils de sciage efficaces et précis, comme des scies circulaires, des scies sauteuses ou des scies sabres. Vous pourrez également choisir parmi une large gamme de lames adaptées à chaque matériau : bois, métal ou plastique.

Le levage est une opération délicate dans le gros oeuvre, qui nécessite un matériel fiable et sécurisé. Würth vous propose des solutions de levage adaptées à tous les besoins et à toutes les situations. Vous trouverez par exemple des échafaudages, des échelles, des treuils, des palans ou des sangles. Würth vous offre également des solutions innovantes comme les échafaudages roulants ou les plateformes élévatrices.

La protection est un aspect essentiel du gros oeuvre, qui vise à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et du public. Würth vous propose une gamme complète de produits de protection individuelle et collective. Vous trouverez par exemple des casques, des lunettes, des gants, des chaussures ou des masques. Würth vous offre également des solutions de protection collective comme les barrières, les filets ou les bâches.

Würth est votre partenaire idéal pour le gros oeuvre. Avec Würth, vous bénéficiez d'une qualité irréprochable, d'une livraison rapide et d'un service après-vente efficace. N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne ou à contacter nos conseillers pour plus d'informations.