Pochette réceptionnaire
Pochette réceptionnaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fermeture latérale supplémentaire pour une plus grande facilité d'utilisation
- Conception solide avec pochette pour clé renforcée à l'arrière
- Le cordon est fourni desserré
- Matériau résistant à l'usure pour la protection des coins
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conserver et transporter de grandes quantités de documents commerciaux ou tout autre type de document (p. ex. des déclarations de sinistre)
Type de fermeture | Fixation par scratch avec pli |
Matière | Carton |
Couleur | Vert |
Poids du produit (par pièce) | 234 g |
Convient pour | DIN A4 |
Largeur | 233 mm |
Hauteur | 330 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!