Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Porte-électrode à levier

Porte-électrode à levier
PORTE ELECTRODE A LEVIER ARC 500

Art. N° 0984150801

EAN 4050641003713

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Porte-électrode à levier

Art. N° 0984150801

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Porte-électrode à levier, pour électrode de diamètre maximum 4,0 mm
  • Pince à levier

  • Isolation totale

  • Tête en résine de polyester chargée de fibres de verre

  • Gaine en caoutchouc resistant aux projections

  • Forme ergonomique, prise en main agréable

  • S'adapte aux droitiers comme aux gauchers
Conforme à la norme CEI 974.11.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

500 A

Poids du produit (par pièce)

540,000 g

Diamètre de tige

4,0 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Electrode de rechargement extra dur selectarc HBA

ELECTRODE DE SOUDURE TYP.HBA 3,2X350

Electrode de rechargement dur à enrobage basique à très haut rendement (190 %)
x 88 pcs
Electrode inox standard type 316L 20/10 MBC Selectarc

ELECTRODE -SOUDURE 20/10 MBC 2,0X300

Electrode rutilo-basique déposant un acier austénitique au molybdène à teneur en ferrite moyenne de 8 % et à très basse teneur en carbone
x 333 pcs
Electrode nickel pur selectarc FONTE-NI

ELECTRODE DE SOUDURE FONT.NI 2,5X350

Electrode à enrobage graphito-basique déposant un métal en nickel pur pour le soudage et le rechargement des fontes
x 47 pcs
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312

ELECTRODE DE SOUDURE 29/9 2,5X300

Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions. Un excellent choix pour le soudage de réparation.
x 216 pcs
Electrode rutile universelle selectarc 51

ELECTRODE DE SOUDURE TYPE 51 1,6X300

Electrode universelle toutes positions y compris verticale par la méthode descendante
x 692 pcs
Electrode rutile bel aspect selectarc 54

ELECTRODE DE SOUDURE TYPE 54 2,0X300

Electrode universelle, cordon de soudure "bel aspect"
x 374 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques