Porte-filière DIN EN 22568 Performance
Porte-filière EN 22568 Performance
PORTE FILIERE EN 22568 PERFORM 25X9
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Des travaux en toute sécurité, même avec des forces élevées
Capacité de charge très élevée par rapport aux modèles standard, grâce à une nouvelle géométrie d'outil et à un nouveau processus de production aux tolérances de production plus strictes
Meilleur confort d'utilisation
Des vis de blocage robustes au fonctionnement fluide et au moletage en croix permettent de serrer la filière de taraudage sans tournevis
Production durable
Poignées en acier à revêtement noir et corps de la filière de taraudage revêtu par poudre
Matière | Fonte de zinc |
Diamètre intérieur x hauteur | 25 x 9 mm |
Longueur | 210 mm |
Zone de taraudage min./max., métrique | 7-9 mm |
Zone de taraudage min./max., métrique fin | 7-9 mm |
Zone de taraudage min./max. Whitworth (filetage W), pouces | 5/16-5/16 in |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
FER DE COUPE DE FILET HSS, M10
FER DE COUPE DE FILET HSS, M12
FER DE COUPE DE FILET HSS, M14
FER DE COUPE DE FILET HSS, M16
FER DE COUPE DE FILET HSS, M18
FER DE COUPE DE FILET HSS, M20
FER DE COUPE DE FILET HSS, M22
FER DE COUPE DE FILET HSS, M24
FER DE COUPE DE FILET HSS, M3
FER DE COUPE DE FILET HSS, M4
FER DE COUPE DE FILET HSS, M5
FER DE COUPE DE FILET HSS, M6
FER DE COUPE DE FILET HSS, M7
FER DE COUPE DE FILET HSS, M8
THRDIE-HSS-DIN223-M2
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M3
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M4
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M5
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M10
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M12
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10
ZEBRATHRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12
ZEBRATHRDIE-HSCO-EN22568-MULTI-PERFM-M14
ZEBRATHRDIE-HSCO-EN22568-MULTI-PERFM-M16
ZEBRATHRDIE-HSCO-EN22568-MULTI-PERFM-M18
ZEBRATHRDIE-HSCO-EN22568-MULTI-PERFM-M20
ZEBRATHRDIE-HSCO-EN22568-MULTI-PERFM-M24
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML