AIGUILLE TIRE FIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 aiguilles pour électriciens professionnels. Vous retrouverez des tire-fils, avec différentes couleurs, différents diamètres : 3 mm, 4 mm, 5.8 mm,..., différents diamètres de filetage, longueurs : 30 m, 10 m, 1000 mm,... et différentes matières : Fibre de verre, Basalte, Nylon (polyamide),....

Filter



Aiguilles tire-fils : guidez efficacement vos câbles à travers les conduits complexes

Les aiguilles tire-fils sont des outils indispensables pour les professionnels de l'électricité et de la télécommunication. Elles permettent de passer facilement des fils ou des câbles dans des conduits ou des gaines. Würth vous propose une gamme complète d'aiguilles tire-fils de différentes longueurs, diamètres et matériaux, adaptées à tous les besoins et à toutes les situations. Que vous cherchiez une aiguille tire-fil en nylon, en acier ou en fibre de verre, vous trouverez chez Würth le produit qui vous convient. Toutes nos aiguilles tire-fils sont robustes, flexibles et résistantes à l'abrasion. Elles sont équipées d'embouts filetés ou magnétiques pour faciliter le raccordement des fils ou des câbles. Avec les aiguilles tire-fils de Würth, vous gagnerez du temps et de l'efficacité dans vos travaux d'installation électrique ou de câblage réseau.


Les différents types d'aiguilles tire-fils

Les différents types d'aiguilles tire-fils sont conçus pour répondre à divers besoins lors de l'installation ou de la rénovation des systèmes électriques. Voici une liste des types courants :

  • Aiguille en nylon : Utilisée pour des applications standards, elle est idéale pour les conduits moyennement encombrés et offre une bonne flexibilité.
  • Aiguille en fibre de verre : Sa flexibilité la rend parfaite pour les travaux minutieux et les passages difficiles.
  • Aiguille en acier + nylon : Cette combinaison offre une solution robuste pour les gros travaux compliqués, où une plus grande force de poussée est nécessaire.
  • Aiguille en acier : Elle est souvent intégrée dans les gaines mais peut se casser; l'utilisation d'une aiguille additionnelle est recommandée pour plus de solidité.
  • Aiguille avec enrouleur : Pratique pour des utilisations répétitives et complexes, l'enrouleur facilite le rangement et la manipulation de l'aiguille.


Chaque type d'aiguille tire-fil est conçu pour faciliter le passage des câbles dans les gaines, tubes ou conduits, et pour s'adapter aux différentes complexités des chantiers électriques.