CHEVILLE DIAMÈTRE 5 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 cheville diamètre 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 5 mm, 6 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 30 mm, 50 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme

Les chevilles de diamètre 5 mm sont des éléments de fixation conçus pour assurer une installation solide et durable de divers objets sur des surfaces murales. Ces chevilles sont particulièrement adaptées à des applications dans la construction et la rénovation, où une fixation fiable et résistante est requise. Leur petite taille les rend idéales pour les montages discrets mais robustes, comme la fixation de cadres, de petits meubles muraux ou d'équipements légers. La cheville de diamètre 5 mm est également utilisée dans l'industrie pour des assemblages précis où l'espace est limité. Concrètement, la cheville de diamètre 5 mm est un choix excellent pour des projets nécessitant à la fois discrétion et efficacité, offrant une solution polyvalente pour une multitude d'applications dans divers domaines.