CLÉ MÂLE ISO 2936

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 clé mâle ISO 2936 pour professionnels.
Filter



ISO 2936 – Clés mâles pour vis à six pans creux

La norme ISO 2936 concerne les clés mâles hexagonales utilisées pour manœuvrer les vis à empreinte six pans creux. Ces clés, souvent coudées, permettent d’appliquer un effort de rotation lorsque la fixation doit être serrée depuis son empreinte intérieure. La norme définit des caractéristiques d’interface et de dimensions pour les clés destinées aux travaux manuels d’assemblage et de maintenance.


Choix de la clé : identifiez la dimension exacte de l’empreinte de la vis et sélectionnez une clé de taille correspondante. Une clé trop petite peut arrondir l’empreinte ; une clé trop grande ne s’engagera pas correctement. La longueur des branches, la forme de l’extrémité et l’accès disponible influencent le confort et le contrôle du serrage.


Utilisation : engagez la clé à fond et appliquez l’effort dans l’axe. Évitez de prolonger la branche avec un tube ou un levier non prévu, car cela peut dépasser les limites de l’outil et endommager la vis. Inspectez régulièrement les extrémités de la clé et remplacez-la si elles sont arrondies, torsadées ou fissurées.