COLLE BI COMPOSANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 colle bi composant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane bi-composant, Résine époxyde, Adhésif réactif PUR bi-composant,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 50 ml, 11.77 ml, 195 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter



Colles bi-composant : assemblez durablement métaux, plastiques et composites

Les colles bi-composant sont des adhésifs formés de deux produits distincts, une résine et un durcisseur, qui réagissent chimiquement lorsqu'ils sont mélangés. Cette polymérisation donne un collage très résistant, souvent structural, capable de supporter des efforts mécaniques importants. Elles existent à base de résine époxy, de polyuréthane (PUR), de méthacrylate (MMA) ou de cyanoacrylate. On les trouve en cartouches doubles avec embouts mélangeurs, en seringues de 50 ml ou en bidons. Les carrossiers, métalliers, menuisiers aluminium et mainteneurs les utilisent pour coller et réparer des matériaux difficiles, là où les vis, rivets ou soudures sont impossibles.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les résines époxy ont été développées dans les années 1930 et 1940, presque en même temps en Europe et aux États-Unis. Elles ont d'abord trouvé des applications dans les revêtements et dans l'industrie aéronautique, où l'on cherchait des assemblages à la fois légers et très résistants. Le principe du bi-composant est une réaction de polyaddition : tant que la résine et le durcisseur sont séparés, le produit reste stable pendant des mois. Dès qu'ils sont mélangés, la réaction démarre et ne peut plus être arrêtée. C'est pourquoi les cartouches doubles sont équipées d'un embout mélangeur statique, qui garantit un dosage régulier, généralement à parts égales (1:1).


Les points forts de ce type de produits

  • Collages à forte résistance mécanique, y compris sur des matériaux difficiles comme l'aluminium ou les plastiques
  • Durcissement indépendant de l'humidité ambiante, grâce à la réaction chimique interne
  • Temps de prise adaptés au besoin, de quelques secondes à plusieurs minutes
  • Comblement des jeux et remplissage des irrégularités entre les pièces
  • Cartouches doubles avec rapport de mélange fixe pour une application simple et reproductible

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : résine époxy, polyuréthane bi-composant, adhésif réactif PUR, méthacrylate de méthyle ou cyanoacrylate
  • Conditionnement : cartouches de 195, 225 et 380 ml, seringues de 50 ml, bidons jusqu'à 7 L
  • Rapport de mélange : 1:1 pour les cartouches doubles de type menuiserie aluminium
  • Temps de prise : de 30 secondes à 210 secondes pour la gamme Replast, 3 minutes pour les colles transparentes pour plastique
  • Couleurs : noir, ivoire, blanc, marron, jaune clair, transparent ou incolore
  • Densité : environ 1,15 g/cm³ pour certaines références
  • Viscosité : jusqu'à 175 000 à 200 000 mPa·s pour les colles les plus épaisses
  • Certification : référence NSF P1 sur certaines colles pour plastiques

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Collage et réparation de pièces de carrosserie
  • Assemblage de menuiseries aluminium, portes et fenêtres
  • Réparation de plastiques techniques, pare-chocs et pièces rigides
  • Collage de bandes d'éveil à la vigilance et de bandes de guidage
  • Collages rapides multi-surfaces en maintenance industrielle

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Dégraisser, nettoyer et, si besoin, poncer les surfaces avant l'application
  • Purger la cartouche et jeter les premiers centimètres du produit mélangé
  • Respecter le temps de travail : assembler les pièces avant le début du durcissement
  • Maintenir les pièces en position pendant la prise, sans les déplacer
  • Changer l'embout mélangeur après une interruption prolongée et porter des gants

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Conditionnement Particularité Domaine d'application
Colle carrosserie Powerbond Résine époxyde 195 / 225 ml Collage structural Pièces de carrosserie
Colle pour aluminium Adhésif réactif PUR bi-composant 380 ml Rapport de mélange 1:1 Menuiserie aluminium, portes et fenêtres
Colle époxy ESK-50 Résine époxyde 50 ml Action rapide Réparations et assemblages multi-matériaux
Colle Replast ME 30, 90, 210 s Polyuréthane bi-composant 50 ml Temps de prise de 30 à 210 secondes Collage et réparation de plastiques
Colle REPLASTeasy transparente Polyuréthane bi-composant 50 ml Transparente, temps de traitement de 3 minutes Plastiques, collage visible
Colle MMA Bond Méthacrylate de méthyle 50 ml Rapide et résistante Collages multi-surfaces
Colle pour bandes d'éveil Polyuréthane bi-composant Bidon de 7 L Grand conditionnement Bandes d'éveil à la vigilance et de guidage





Questions fréquentes

Définition et principes chimiques

Qu’est-ce qu’une colle bi-composant ?

Une colle bi-composant est un adhésif composé de deux parties séparées : la résine et le durcisseur. Ces deux éléments sont mélangés au moment de l’application. Ce mélange déclenche une réaction chimique, typiquement une polymérisation, qui mène au durcissement et au développement des propriétés mécaniques et thermiques souhaitées. Ce principe s’applique aux formulations époxy, polyuréthane (PU), PUR réactif, ou méthacrylate de méthyle.

Quels sont les types de bases chimiques disponibles dans la gamme Würth de colles bi-composant ?

Würth propose plusieurs bases chimiques : polyuréthane bi-composant pour une flexibilité et résistance à l’humidité, résine époxy pour résistance mécanique et chimique accrue, adhésif réactif PUR pour collage rapide sur métaux ou surfaces complexes, et méthacrylate de méthyle pour des assemblages structurels rapides.

Spécifications techniques

Quels ratios de mélange sont usuels et pourquoi c’est important ?

Les ratios usuels sont 1:1 ou 2:1 (résine : durcisseur). Respecter ce ratio garantit une polymérisation complète, évite les zones non réticulées, optimise la résistance mécanique, thermique et la tenue chimique. Un mélange incorrect peut provoquer des zones de faiblesse ou des temps de prise rallongés.

Quels sont les temps de travail (pot-life) et de prise selon les conditions ?

Le temps de travail après mélange varie typiquement de 3 à 15 minutes pour les colles express, à plusieurs dizaines de minutes pour formulations plus lentes. Le temps de prise manipulable va de 15 à 60 minutes selon la chimie et température ambiante, tandis que la polymérisation complète atteint souvent ±24 h à +20-25 °C.

Quelles plages de température pour application et service ?

Les colles bi-composant Würth s’appliquent généralement à partir de +5-+8 °C selon la formulation. La plage de service varie fortement selon le produit : pour certaines résines époxy ou méthacrylate, elle peut aller jusqu’à +120 °C, pour d’autres formulations polyuréthane, les températures extrêmes négatives sont également tolérées.

Compatibilité matériaux

Quels matériaux peuvent être collés avec une colle bi-composant Würth ?

Les produits de la gamme permettent le collage de métaux (aluminium, acier, acier inoxydable), plastiques (plastiques rigides, composites renforcés de fibres, PMMA, polycarbonate selon formulation), bois, pierre naturelle, panneaux décoratifs. Il faut toujours vérifier la compatibilité spécifique du produit avec le matériau concerné.

Comment gérer les surfaces difficiles ou polluées ?

Préparer les surfaces est essentiel : élimination des poussières, graisses, oxydes. Surfaces lisses ou non poreuses peuvent être abrasées pour améliorer l’adhérence. Supports légèrement humides acceptables pour certaines colles, mais jamais mouillés avec film d’eau.

Résistance et performances

Quelle résistance mécanique attendre après durcissement ?

Après durcissement complet, on peut obtenir des résistances à la traction, compression ou cisaillement élevées : typiquement plusieurs dizaines de MPa pour les colles époxy structurelles. Ex : résistance traction entre 20-30 MPa selon température, résistance en compression similaire ou supérieure.

Tenue chimique et environnementale : à quoi s’attendre ?

Les formulations époxy et PUR réactif présentent une bonne résistance aux agents chimiques usuels : huiles, solvants modérés, humidité. Elles supportent les vibrations et la chaleur en ambiance industrielle. Toujours consulter la fiche technique pour des conditions spécifiques ou agents agressifs.

Mise en œuvre & application

Comment appliquer correctement une colle bi-composant en cartouche ?

Utiliser une cartouche ou seringue bi-composant avec buse mélangeuse statique pour assurer dosage précis. Purger le mélange jusqu’à ce qu’il soit homogène. Appliquer en cordon ou couche selon les surfaces. Maintenir les pièces en position fixe pendant le temps de prise.

Quelle épaisseur maximale de couche ou volume d’application ?

L’épaisseur de couche maximale varie selon le produit. Pour certains adhésifs structuraux, on conseille de ne pas dépasser quelques millimètres en une seule passe pour éviter une montée exothermique ou des défauts internes. Pour produits comme Sikadur-30, couche maximale ≈ 30 mm selon application.

Quels mesures environnementales et conditions de stockage respecter ?

Stocker les composants séparés dans leur emballage d’origine, à température tempérée (souvent entre +5 °C et +25-30 °C), à l’abri du gel, de la chaleur excessive et de l’humidité. Respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Choix du produit selon usage

Comment choisir entre époxy, PU ou méthacrylate ?

Le choix dépend de la résistance requise, de la chimie attendue, de la flexibilité du joint, de l’exposition à la chaleur ou aux agents chimiques, et des contraintes esthétiques. L’époxy offre la meilleure tenue chimique et résistance mécanique, le PU une certaine souplesse et meilleure tolérance aux vibrations, le méthacrylate un séchage rapide et une bonne tenue structurale.

Quels produits Würth privilégier pour la carrosserie ?

Dans la carrosserie, la colle époxy bi-composant Powerbond de Würth est conçue pour assembler panneaux, capots, éléments de structure. Elle permet un collage renforcé, réduction des points de soudure, et offre une épaisseur maîtrisée du cordon (≈0,7-1,2 mm), ponçable et surcouchable pour peinture.