DISQUE À TRONÇONNER POUR PIERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 14 disques à tronçonner la pierre pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme.
Filter

Le disque à tronçonner pierre est un outil de coupe pour la découpe précise et efficace de divers types de pierres. Grâce à sa conception robuste et à ses matériaux de haute qualité, il assure une coupe nette et réduite en poussière, ce qui le rend idéal pour les professionnels du secteur de la construction et de la rénovation. Le disque à tronçonner pierre est particulièrement adapté à la découpe de granit, marbre et autres matériaux durs, offrant une performance durable et fiable. Sa polyvalence et sa durabilité en font un choix privilégié pour des applications exigeantes, telles que la création de plans de travail, le façonnage de dalles ou la réalisation de découpes pour l'installation de sanitaires. Le disque à tronçonner pierre est un outil essentiel pour les professionnels exigeant précision et efficacité dans leurs travaux de découpe de pierre.