DISQUE DIAMANT 125 MM BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 disque diamant 125 mm béton pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de segments de : 10 PCS, 16 PCS, 9 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé.
Filter
Le disque diamant 125 mm béton est conçu pour offrir une performance de coupe exceptionnelle sur le béton, rendant cet outil de coupe dans les travaux de construction et de rénovation. Grâce à sa taille optimisée de 125 mm, il assure une précision inégalée, tout en offrant une vitesse de coupe rapide et une durabilité accrue. Le disque diamant 125 mm béton est idéal pour des applications variées, telles que la découpe de béton, le rainurage pour l'installation de câbles ou de tuyaux, ainsi que la préparation de surfaces pour le ravalement. Sa conception robuste permet une utilisation intensive, garantissant aux professionnels un outil fiable pour des résultats de qualité supérieure.
Recommandations
Disque de ponçage pour béton
Disque diamant pour carrelage
Disque de meuleuse pour béton
Disque diamant à meuler
Disque surfacage béton
Vis autoperceuse / autoforeuse - longueur 80 mm
Disque à poncer le béton 180 mm
Scie cloche pour aluminium
Bâche de protection pour escalier
Lame de scie sabre pour béton cellulaire