DISQUE DIAMANT POUR MEULEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 disque diamant meuleuse pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Brique recuite, Béton, Béton armé,....
Filter


Disque diamant meuleuse : découpez avec précision et efficacité les matériaux les plus durs

Un disque diamant pour meuleuse est un outil de coupe circulaire utilisé dans le secteur professionnel pour scier, tronçonner ou poncer des matériaux durs comme le béton, la pierre, le carrelage ou l'asphalte. Il est constitué d'un disque en acier sur lequel sont fixés des segments diamantés, qui assurent une efficacité élevée et une longue durée de vie. Conçu pour des performances optimales, il est essentiel pour des applications exigeantes nécessitant précision et rapidité dans des environnements industriels ou de construction.

Les points forts des disques diamant

Les disques diamant se distinguent par leur durabilité et leur efficacité. Grâce à leur composition, ils assurent une coupe nette et rapide sur une variété de matériaux tels que le béton, la pierre et le carrelage. Leur longévité permet de réduire les coûts à long terme, tout en garantissant une performance constante. De plus, la conception avancée de ces disques minimise les vibrations, offrant ainsi un confort d'utilisation optimal.

Caractéristiques importantes des disques diamant

Les disques diamant pour meuleuse de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 115 mm à 230 mm, pour s'adapter à différents types de meuleuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, avec une concentration optimale de grains de diamant pour maximiser la performance. Disponibles en plusieurs couleurs pour une identification facile, ces disques répondent aux normes de sécurité les plus strictes, garantissant une utilisation sécurisée et fiable.

Domaines d'applications courants des disques diamant

Ces disques sont idéaux pour une utilisation dans le secteur de la construction, notamment pour la découpe de béton, de briques, de pierres naturelles et de carrelage. Ils sont également utilisés dans l'industrie de la rénovation pour des travaux de précision nécessitant des coupes nettes et précises. Leur polyvalence en fait un outil essentiel pour les professionnels exigeant des résultats de haute qualité.

Conseils d'utilisation des disques diamant

Pour tirer le meilleur parti des disques diamant, il est crucial de les utiliser à la vitesse recommandée par le fabricant. Assurez-vous que le disque est bien fixé à la meuleuse avant de commencer le travail. Portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état du disque et de le remplacer dès qu'il montre des signes d'usure excessive pour maintenir une performance optimale.