DOUILLES 6 PANS / BTR / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 61 douille 6 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Isolé VDE,..., de différentes longueurs : 50 mm, 38 mm, 90 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Douilles 6 pans Würth : Précision et efficacité pour les professionnels

Les douilles 6 pans Würth sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels en quête de précision et d'efficacité. Conçues pour s'adapter à une grande variété de boulons et écrous, ces douilles sont l'outil indispensable pour les travaux nécessitant une fiabilité sans compromis.

Les points forts des douilles 6 pans Würth

Les douilles 6 pans Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et aux torsions. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable et sécurisée, réduisant ainsi la fatigue lors des utilisations prolongées. De plus, leur compatibilité avec divers outils de serrage en fait un choix polyvalent pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes des douilles 6 pans Würth

Les douilles 6 pans Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 4 mm à 32 mm, pour s'adapter à tous les types de boulons et écrous. Elles sont fabriquées en acier chrome-vanadium, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance à la corrosion. Ces douilles respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une qualité et une sécurité optimales. Disponibles en finition chromée ou mate, elles répondent aux préférences esthétiques et fonctionnelles des utilisateurs.

Les domaines d'applications courants des douilles 6 pans Würth

Les douilles 6 pans Würth sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la mécanique industrielle, et de l'aéronautique. Elles sont idéales pour les opérations de montage et de démontage de pièces, offrant une précision inégalée dans le serrage et le desserrage des fixations. Leur polyvalence les rend également utiles dans les ateliers de maintenance et de réparation, où elles assurent un travail rapide et efficace.

Les conseils d'utilisation des douilles 6 pans Würth

Pour garantir une utilisation optimale des douilles 6 pans Würth, il est conseillé de toujours choisir la taille de douille appropriée à la fixation à manipuler. Assurez-vous que la douille est bien positionnée sur le boulon ou l'écrou avant d'appliquer la force. Nettoyez régulièrement vos douilles pour éviter l'accumulation de saleté et de débris, ce qui pourrait affecter leur performance. Enfin, rangez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et prolonger leur durée de vie.