ÉCROU DE SÉCURITÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 79 écrou de sécurité pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Écrous de sécurité : verrouillez vos assemblages contre le desserrage sans produit de freinage

Les écrous de sécurité, aussi appelés écrous autofreinés, sont des écrous qui résistent d'eux-mêmes au desserrage, sans rondelle supplémentaire ni produit de freinage. Leur filetage est freiné soit par un anneau en polyamide, soit par une déformation entièrement métallique. La gamme Würth couvre les écrous hexagonaux autofreinés de forme basse et de forme haute, les versions à embase, les écrous borgnes et des solutions spéciales en acier, inox A2, inox A4 et laiton. Les filetages vont de M4 à M30, en pas gros ou pas fin. Mécaniciens, métalliers et techniciens de maintenance y recourent pour sécuriser leurs assemblages.


La petite anecdote sur ce type de produits

Dans les années où les moteurs et les machines ont commencé à tourner plus vite et à vibrer davantage, desserrage et perte de serrage sont devenus une source majeure de pannes. L'écrou de sécurité a été imaginé pour répondre à ce défi sans ajouter de pièce. Dans la version à anneau polyamide, la bague se déforme au passage de la vis et crée une friction permanente. Dans la version tout métal, une partie du filetage est volontairement déformée pour serrer la vis. Ces écrous sont mesurés par leur couple résistant, qui garantit un frein constant et reproductible. Les normes DIN et ISO précisent les formes, les dimensions et les couples, ce qui rend ces écrous interchangeables d'un fournisseur à l'autre.


Les points forts de ce type de produits

  • Un freinage intégré qui limite le desserrage même sous vibrations et chocs.
  • Aucune rondelle ni produit de freinage supplémentaire à gérer.
  • Des formes variées : basse, haute, à embase, borgne, pour s'adapter à l'espace disponible.
  • Des versions tout métal pour les températures élevées.
  • Une gamme de matières pour les milieux agressifs : acier zingué, inox A2, inox A4, laiton.
  • Des filetages de M4 à M30, avec des pas gros ou fins.
  • Des normes reconnues pour garantir des pièces interchangeables.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Normes : DIN 985 / ISO 10511 (forme basse), DIN 982 / ISO 7040 (forme haute), DIN 980 / ISO 7042 (tout métal), DIN 986 (borgne), DIN 6924 (embase).
  • Filetages : M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M30 et pas fins M10 x 1, M12 x 1,5 à M22 x 1,5.
  • Entraînement extérieur : de 7 mm à 46 mm.
  • Classes de résistance : 5, 8 et 10 pour l'acier, 50 et 70 pour l'inox.
  • Hauteurs : de 6 mm à 35 mm environ selon la forme.
  • Matières : acier, acier inoxydable A2 et A4, laiton.
  • Finitions : brute, zinc 5 µm, zingage électrolytique, cuivre, zinc nickel et zinc lamellaire de 5 à 8 µm.
  • Système de blocage : anneau de serrage en polyamide ou pièce de serrage tout métal.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Automobile et poids lourds : fixations de trains roulants, de supports moteur et de carrosserie.
  • Machines industrielles : assemblages soumis à des vibrations permanentes.
  • Chantier et BTP : engins, échafaudages, structures métalliques légères.
  • Agriculture : matériels de travail du sol et remorques.
  • Maintenance : remplacement d'écrous classiques sur des points qui se desserrent.
  • Énergie : supports de panneaux solaires et d'équipements extérieurs.
  • Agencement et mobilier professionnel : fixations métalliques exposées aux manipulations.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Utilisez un écrou de la même classe de résistance que la vis.
  • Vérifiez qu'au moins un filet de la vis dépasse de l'écrou pour que le freinage soit complet.
  • Ne réutilisez pas plus de quelques fois un écrou à anneau polyamide.
  • Pour les températures supérieures à environ 120 °C, choisissez un modèle tout métal.
  • Respectez le couple de serrage préconisé, en tenant compte du couple résistant.
  • Choisissez l'inox A4 en milieu marin ou chimique et l'inox A2 pour l'extérieur courant.
  • Évitez de lubrifier le filetage sans consigne, car cela modifie le couple de serrage.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrouNormesFiletageMatièresParticularités
Hexagonal autofreiné forme basseDIN 985 / ISO 10511M4 à M30Acier zingué, inox A2 et A4Anneau polyamide, faible encombrement
Hexagonal autofreiné forme hauteDIN 982 / ISO 7040M4 à M30Acier zingué, cuivré, inoxMeilleure tenue grâce à la hauteur
Hexagonal autofreiné tout métalDIN 980 / ISO 7042M6 à M20Acier cuivré ou zinguéRésiste aux températures élevées
Hexagonal autofreiné à embaseDIN 6924M6 à M12Acier zingué, zinc lamellaireRépartit la pression, existe avec embase striée
Borgne autobloquantDIN 986M6 à M16Inox A2, acier zinguéProtège l'extrémité de la vis