ÉCROU MOLETÉ M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou moleté M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 4 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M4, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A1 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, de formes diverses : Haut, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou moleté M8 est reconnu pour son installation manuelle facilitée grâce à sa conception externe striée, permettant une prise en main aisée sans outils spécifiques. Ce type d'écrou trouve son utilité dans divers domaines d'application, notamment dans l'assemblage de machines, l'électronique et la construction de prototypes où des ajustements fréquents sont nécessaires. L'écrou moleté M8 assure une fixation solide et fiable, tout en offrant la possibilité d'un ajustement rapide et sans effort. Sa robustesse et sa polyvalence font de l'écrou moleté M8 un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution efficace pour leurs projets nécessitant des composants de fixation de qualité.