ÉCROU NYLSTOP M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 écrou nylstop M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Les écrous Nylstop M8 sont des écrous freinés à filetage métrique, intégrant une bague en polyamide qui augmente le freinage au serrage. Ce système limite le desserrage involontaire sous l’effet des vibrations, des chocs ou des sollicitations répétées. Destinés aux assemblages mécaniques exigeants, ils sécurisent durablement les montages sur boulons ou tiges filetées M8. Les critères attendus portent sur la précision du filetage, la qualité de la bague frein, la résistance mécanique de l’écrou et la protection de surface contre la corrosion selon l’environnement d’utilisation. Ce type d’écrou est couramment utilisé dans la maintenance industrielle, la construction métallique, les équipements techniques, les machines, l’automobile, les installations CVC et les ensembles soumis à des contraintes dynamiques. Il constitue une solution fiable lorsque la tenue du serrage et la sécurité de l’assemblage sont essentielles.