TABLE DE MONTEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 table de monteur pour professionnels. Vous retrouverez des tables de travail, avec différentes capacités de charge : 100 kg, 200 kg, matières : Aluminium / aluminium, Aluminium / bois, de différentes couleurs, longueurs : 1000 mm, 1880 mm, 850 mm et largeurs : 60 mm, 600 mm, 800 mm.
Filter


Table de monteur : optimisez l'assemblage rapide et précis de vos structures

Une table de monteur est un équipement professionnel conçu pour faciliter le travail de montage dans divers secteurs industriels. Elle offre une surface de travail stable et ajustable, souvent équipée de dispositifs de serrage et de rangement pour outils, afin d'optimiser l'efficacité et la précision des opérations d'assemblage. Sa conception robuste permet de supporter des charges lourdes et de résister à une utilisation intensive, tout en assurant un environnement de travail ergonomique et sécurisé pour les professionnels.

Points forts des tables de monteur

Les tables de monteur Würth sont conçues pour offrir robustesse et durabilité, répondant aux exigences des professionnels. Leur conception ergonomique permet un confort optimal lors de l'utilisation, réduisant la fatigue et augmentant l'efficacité. Grâce à une fabrication de haute qualité, ces tables garantissent une stabilité exceptionnelle même sous des charges lourdes, assurant ainsi une sécurité maximale pour les utilisateurs.

Caractéristiques importantes des tables de monteur

Les tables de monteur sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, allant de 120 cm à 200 cm de longueur, pour s'adapter à différents espaces de travail. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'alumium et le bois, offrant une résistance accrue à l'usure ainsi qu'une légèreté pour faciliter ses déplacements. Les tables peuvent être équipées de surfaces de travail en différentes couleurs, comme le gris ou le noir, pour s'intégrer harmonieusement dans divers environnements professionnels. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable au quotidien.

Domaines d'applications courants des tables de monteur

Les tables de monteur sont largement utilisées dans les ateliers de production, les usines de fabrication et les garages professionnels. Elles sont idéales pour des tâches telles que l'assemblage de pièces, la maintenance d'équipements ou encore le montage de composants électroniques. Leur polyvalence permet également de les utiliser dans des environnements industriels variés, où la précision et la solidité sont essentielles.

Conseils d'utilisation des tables de monteur

Pour garantir une utilisation optimale des tables de monteur, il est conseillé de les installer sur une surface plane et stable. Assurez-vous que les pieds sont correctement ajustés pour éviter tout basculement. Nettoyez régulièrement la surface de travail pour maintenir une bonne condition de l'équipement et prolonger sa durée de vie. Lors de l'utilisation, répartissez uniformément les charges pour éviter toute déformation ou dommage structurel.