ROULEAU PAPIER ABRASIF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Rouleau de papier abrasif pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différentes matières : Métal/plastique, Plastique, Toile, de différentes longueurs : 25 m, 5 m, 50 m,..., de différents grains : 100, 180, 80,..., de différentes largeurs : 115 mm, 100 mm, 50 mm,... et adaptés à différentes applications de ponçage.

Filter


Rouleau de papier abrasif : poncez efficacement pour une finition parfaite

Un rouleau de papier abrasif est un outil essentiel pour les professionnels dans divers secteurs tels que la menuiserie, la métallurgie et l'automobile. Composé de grains abrasifs fixés sur un support flexible, il est utilisé pour polir, lisser et préparer les surfaces avant le traitement ou la finition. Disponible en différentes granulométries, il permet d'adapter le niveau d'abrasion nécessaire selon le matériau et l'application. Sa conception en rouleau offre une flexibilité d'utilisation, permettant de découper la longueur souhaitée pour un travail précis et efficace.

Points forts des rouleaux de papier abrasif Würth

Les rouleaux de papier abrasif Würth se distinguent par leur durabilité et leur efficacité. Conçus pour offrir une performance optimale, ils permettent un ponçage homogène et une finition de haute qualité. Leur flexibilité en fait un outil polyvalent, adapté à diverses surfaces, garantissant ainsi une excellente adhérence et un résultat professionnel.

Caractéristiques importantes des rouleaux de papier abrasif Würth

Les rouleaux de papier abrasif Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour répondre à tous les besoins professionnels. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le corindon ou le carbure de silicium, assurant une longue durée de vie. Les grains varient généralement de 40 à 400, permettant un ponçage grossier à fin. Ces produits respectent les normes de qualité en vigueur, assurant ainsi sécurité et efficacité. Ils sont souvent proposés en différentes couleurs pour indiquer le type de grain et d'application.

Domaines d'applications courants des rouleaux de papier abrasif Würth

Les rouleaux de papier abrasif Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la carrosserie automobile, de la menuiserie et de la métallurgie. Ils sont idéaux pour le ponçage de surfaces en bois, métal ou plastique, ainsi que pour la préparation de surfaces avant peinture. Leur performance les rend indispensables pour les travaux de finition et de polissage dans les environnements industriels.

Conseils d'utilisation des rouleaux de papier abrasif Würth

Pour un usage optimal des rouleaux de papier abrasif Würth, il est conseillé de choisir le grain adapté à la surface et au type de travail à réaliser. Toujours poncer dans le sens du grain du matériau pour éviter les rayures. Utiliser un support adapté pour maintenir le papier abrasif afin d'assurer une pression uniforme. Remplacer le papier abrasif dès qu'il montre des signes d'usure pour maintenir une efficacité maximale.