ÉCROU PAS 175
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 160 écrou pas 175 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Un écrou au pas de 1,75 mm est un élément de fixation taraudé conçu pour s’assembler avec une vis, un goujon ou une tige filetée présentant le même pas. Courant en mécanique, maintenance et production industrielle, il assure la compatibilité du filetage, la qualité du serrage et la fiabilité de l’assemblage. Selon l’usage, il existe en plusieurs formes, matières et classes de résistance, avec ou sans traitement de surface, afin de répondre aux exigences de charge, de vibration, de corrosion et de sécurité.