EMBOUT DE VISSAGE TORX TX 20
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 embout de vissage Torx TX 20 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/TX, Six pans extérieurs/TX avec alésage, différentes tailles : 20, 25, 27,..., différentes longueurs : 25 mm, 30 mm, 35 mm,..., et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage Torx TX 20 est reconnu pour sa haute précision et sa robustesse, rendant le vissage plus efficace et sécurisé. Adapté pour des applications variées, cet embout est particulièrement prisé dans le montage de meubles, l'électronique, et l'assemblage industriel, où la forme étoile permet une meilleure transmission du couple sans endommager la vis. L'embout de vissage Torx TX 20 assure une compatibilité avec de nombreux outils électriques, offrant ainsi une polyvalence appréciable pour les professionnels et les passionnés de modélisme. Sa conception anti-glissement améliore le confort d'utilisation tout en réduisant le risque d'abîmer les pièces travaillées.