FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 15 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret béton SDS de diamètre 15 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 200 mm, 1000 mm, 160 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Queue cylindrique.
Filter
Le foret béton diamètre 15 mm est un outil pour les professionnels de la construction de rénovation. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et efficacité dans le béton, Le foret béton diamètre 15 mm est idéal pour des applications telles que la fixation d'éléments structurels, l'installation de cadres de porte ou de fenêtre et la création de passages pour les câbles et les tuyauteries. Sa robustesse assure une longévité accrue même lors d'une utilisation intensive. Le foret béton 15 mm est donc un choix de prédilection pour des travaux exigeants, offrant une performance inégalée et une fiabilité sans faille dans le domaine du perçage du béton.