FRAISE À ARRONDIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 fraise à arrondir pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 41 mm, 44 mm et diamètres, de différents types : Fraise à congé, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Contreplaqué, HDF, Multiplex board,....
Filter


Fraise à arrondir : façonnez des contours lisses et précis pour vos projets professionnels

Une fraise à arrondir est un outil de coupe utilisé en usinage pour créer des bords arrondis ou chanfreinés sur des pièces métalliques ou en bois. Elle est conçue pour être montée sur une machine-outil, comme une fraiseuse ou une toupie, et permet de réaliser des finitions précises et esthétiques sur les arêtes des matériaux. Les fraises à arrondir sont disponibles en différentes tailles et rayons pour s'adapter aux spécifications techniques des projets industriels et professionnels, garantissant ainsi uniformité et qualité dans les opérations de finition.

Points forts des fraises à arrondir

Les fraises à arrondir Würth sont réputées pour leur précision et leur durabilité, garantissant des finitions impeccables sur divers matériaux. Elles sont conçues pour offrir une coupe nette et régulière, réduisant ainsi le besoin de retouches. Leur conception ergonomique assure une manipulation aisée, même lors d'opérations prolongées. La qualité supérieure des matériaux utilisés dans leur fabrication assure une résistance optimale à l'usure, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Caractéristiques importantes des fraises à arrondir

Les fraises à arrondir Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement allant de 6 mm à 25 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées en acier rapide ou en carbure, offrant une excellente résistance à la chaleur et à l'usure. Les fraises sont souvent revêtues de nitrure de titane pour améliorer leur performance. Elles respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée dans des environnements professionnels exigeants.

Domaines d'applications courants des fraises à arrondir

Les fraises à arrondir sont principalement utilisées dans les domaines de la menuiserie et de l'ébénisterie pour créer des bords arrondis sur des pièces en bois. Elles sont également employées dans l'industrie du métal pour adoucir les arêtes vives des pièces métalliques. De plus, elles sont couramment utilisées dans la fabrication de meubles et la construction de structures en bois, où des finitions soignées sont essentielles.

Conseils d'utilisation des fraises à arrondir

Pour optimiser l'utilisation des fraises à arrondir, il est conseillé de les monter correctement sur une défonceuse adaptée. Il est important de régler la vitesse de rotation en fonction du matériau travaillé pour éviter la surchauffe et l'usure prématurée. Toujours effectuer des passes légères pour éviter de surcharger l'outil et garantir une finition uniforme. Assurez-vous de porter des équipements de protection individuelle pour prévenir les accidents.