GANT EN 407

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Gants de protection norme EN 407 pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Fibre aramide, Fibre aramide/coton, Nitrile, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 407:2020, 407:2004;420, 374;388;407,....
Filter


Gants de protection norme EN 407 : protégez vos mains contre la chaleur et les flammes

Les gants de protection norme EN 407 sont conçus pour protéger les mains contre les risques thermiques. Ils offrent une résistance à la chaleur de contact, convective et radiante, ainsi qu'à de petites projections de métal en fusion et aux grandes masses de métal en fusion. Cette norme évalue également l'inflammabilité des matériaux. Les gants certifiés EN 407 sont essentiels pour les professionnels travaillant dans des environnements à haute température, tels que la métallurgie, la soudure ou les industries où la manipulation de matériaux chauds est fréquente.

Points forts des gants de protection norme EN 407

Les gants de protection conformes à la norme EN 407 sont spécialement conçus pour offrir une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes. Ils garantissent une protection optimale dans des environnements de travail exigeants, tout en assurant confort et dextérité. Leur conception robuste permet une utilisation prolongée sans compromettre la sécurité de l'utilisateur.

Caractéristiques importantes des gants de protection norme EN 407

Ces gants sont généralement fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le cuir, le Kevlar ou des tissus enduits de silicone, offrant ainsi une protection thermique efficace. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant de S à XXL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs varient souvent entre le noir, le gris et le jaune, en fonction des matériaux utilisés. Ils respectent les normes de sécurité européennes, assurant une résistance à des températures allant jusqu'à 500°C.

Domaines d'applications courants des gants de protection norme EN 407

Ces gants sont idéaux pour les professionnels travaillant dans des environnements à haut risque thermique, tels que la métallurgie, la verrerie, et l'industrie chimique. Ils sont également utilisés dans les secteurs de la construction et des services de maintenance où la manipulation d'objets chauds est fréquente.

Conseils d'utilisation des gants de protection norme EN 407

Il est recommandé de toujours vérifier l'intégrité des gants avant chaque utilisation pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de déchirures ou de dommages. Assurez-vous de choisir la taille adéquate pour garantir confort et efficacité. Après utilisation, nettoyez-les conformément aux instructions du fabricant pour prolonger leur durée de vie. Conservez-les dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute détérioration prématurée.