GOUJON D'ANCRAGE M12 X 75
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M12 x 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage M12 x 75 sont des éléments de fixation robustes, conçus pour ancrer de manière sûre et durable des structures et équipements dans le béton et la maçonnerie. Offrant une résistance élevée aux charges et aux vibrations, ces goujons sont idéaux pour des applications dans la construction civile, les installations industrielles et la réparation de bâtiments. Le goujon d'ancrage M12 x 75 assure une installation rapide et fiable, rendant leur utilisation préférée dans des projets nécessitant une fixation solide et durable. Leur polyvalence et performance élevée font des goujons d'ancrage M12 x 75 un choix incontournable pour les professionnels exigeant une qualité et une fiabilité sans compromis dans leurs projets de construction et d'ingénierie.
