GOUJON FILETÉ M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 goujon fileté M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Le goujon fileté M8 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines d'application, notamment dans la construction mécanique, l'assemblage de structures métalliques et la fixation de composants dans l'industrie automobile. Ce type de goujon se distingue par sa robustesse et sa capacité à supporter des charges lourdes, ce qui en fait un choix privilégié pour les assemblages nécessitant une grande résistance et fiabilité. Le goujon fileté M8 est conçu pour être inséré dans des matériaux tels que le métal ou le béton, où il assure une fixation solide grâce à son filetage précis et uniforme. Sa fabrication en acier inoxydable ou en acier galvanisé le protège contre la corrosion, augmentant ainsi sa durée de vie même dans des environnements difficiles. Le goujon fileté M8 est une solution de fixation polyvalente et durable, adaptée à une large gamme d'applications industrielles et de construction.